ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」グリーンクロス4日以内出荷
工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。
用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。付属品単管クランプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6全光束(Lm)最大300色温度3000K、4000K、6000K充電時間6~8時間(日照良好時)防塵防水性能IP65点灯時間最大約50時間
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)グリーンクロス4日以内出荷
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。
用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。付属品microSD32GB寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750入力電圧(V)【監視カメラ】3.2機能【夜間モード】赤外線/フルカラーバッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps効率【ソーラーパネル】2×30W使用場所屋外記録画素数400万画素音声双方向インターホンをサポート録画方式左右355°、上下90°
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります