パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)NSK(日本セキュリティ)(3件のレビュー)当日出荷
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
210万画素有線カメラNSK(日本セキュリティ)当日出荷
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有
200万画素屋外用防犯カメラ
赤外線照射20m
IP66防水設計
同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)色シルバー規格HD-TVI
AIワイヤレスカメラセットNSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)当日出荷
顔検知AIによる顔検知機能搭載ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能IP66防水防塵高画質300漫画装、広角水平100°シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能10.1インチモニター4分割表示SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカー有LED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
クランプ金具NSK(日本セキュリティ)当日出荷
付属品六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4材質ポリカーボネート質量(g)本体:92、ボルト・蝶ナット:118対応機種NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×10.5×60
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
キーホルダーBeta税込¥1,208¥1,098
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198