防犯用品 :「システムターフR」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
最大3840×2160ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
セット内容カメラ、ネジパック、取扱説明書
材質アルミニウム
寸法(mm)レンズ:3.6
質量(kg)0.45
電源DC 12V/2A または PoE
解像度3840×2160、2880×1620、2560×1440、1920×1080
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:-20℃~50℃ / 湿度:90%以下
LED3500K (温白色)2 個
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
フレームレート4K@25fps
イメージセンサー4K 1/2.8 インチCMOS
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様
付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1
材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約3.6
保護構造IP65
電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電
使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと)
消費電力25W
感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え)
機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源LED(昼光色)
取付場所丸ポール、壁面、角柱
角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能
色温度(K)CCT:約5700
接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属
保存温度範囲(℃)-20~+35
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え)
タイマー20秒/10秒/5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
光量調節(%)検知時:20~100可変
定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当)
検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時)
照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド。明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル。スポット6モード、ワイド3モード。米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載。モバイルバッテリーとして使用可能。両手が使える懐中電灯。Type-C充電式(5V2A)。付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ
寸法(mm)128.2×28
質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)
連続使用時間(時間)60
使用電源21700リチウムイオン充電池
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5m
光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335
明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーなし
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×1セット、LANケーブル(18m)×1本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×4セット、LANケーブル(18m)×4本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g(1個あたり)
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯
付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン
形状防水
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
入力DC12V 1A
レンズHigh definition lens:2.8mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296
視野角水平に360°/垂直に225°
防塵防水性能IP65
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20fps、暗視12fps
画角水平に135°/垂直に85°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
可動範囲(°)水平に310/垂直に140
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本
質量(g)約330
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.8
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.9
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.7
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大60
画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
質量(g)約650
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.9
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大40
画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書
質量(g)373
電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)
レンズ4.0mm F1.8
センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°
保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)
機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生
記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です
解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
トリガー約0.4秒
録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)
充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)
動画3秒~10分
モニタ2インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)
画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)
赤外線投光距離約20m
動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
イメージセンサー4MP COMSセンサー
駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。
ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。
1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。)
暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。
内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。
200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯
付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン
形状防水
質量(g)195
入力最大DC5V 1.8A microUSB
レンズHigh definition lens:2.0mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
最大消費電力(W)1.55
バッテリーリチウムイオン電池
解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080
バッテリー電圧(V)3.7
視野角水平に135°/垂直に85°
防塵防水性能IP66
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
バッテリー容量(mAh)5200
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常15fps、暗視10fps
蓄電時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
人感センサー2~7m(環境により異なります)
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。
付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本
色ホワイト
質量(g)34(電池除く)
電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35
準拠規格IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
耐水性防水性なし
セキュリティWPA/WPA2-PSK
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール
形状ドーム型
質量(g)1200
消費電力(W)5.0(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール
形状ドーム型
質量(g)1200
消費電力(W)3.8(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線)
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)8.1(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
高解像度で360°全方位撮影を実現
最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ
形状フィッシュアイ型
質量(g)400
消費電力(W)9.6(最大)
電源DC12V±10%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)90以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋内外
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なし
プロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声入力内蔵マイク
画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000
フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs
画角360°
アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統
音声出力内蔵スピーカー
映像出力なし
被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6
ダイナミックレンジD-WDR
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u
デジタルノイズリダクション2D/3D DNR
イメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS
リセットボタン有り(リセットケーブル)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)9.7(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。