防犯用品 :「フレーム」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ(最大写真)4000×3000 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-20~70 角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズFixed Lens 機能【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70 使用電池単3電池4個又は8個 防塵防水性能IP66 動作モード昼/夜 使用場所屋外 待機時間3秒~30分 感知距離(m)(PIR)約13~10 容量(GB)最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒)3~30 モニターサイズ2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PMD-RC2-D30ADP ロックアウト金具(ADP-3022S付き) マルヤス電業 動画あり
マルヤス電業ロックアウト金具(ADP-3022S付き)
エコ商品
スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。
適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで 取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック カギ式タイプ。 ロックカギ式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック ダイヤル式タイプ。 ロックダイヤル式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロックカギ式タイプ。 ロックカギ式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS F7225-RE Pinhole
極めて目立たないピンホールセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。極めて目立たないデザイン。97°の水平視野。Forensic WDR。IP66/IP67定格
レンズ焦点距離:3.7 mm 動作温度-30 to 55 ℃ カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.3 lux IP等級IP66/67
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
フレームビデオ最大フレーム/秒:180 レンズバリフォーカルレンズ:○、開口:2.2 - 3.1、レンズマウント:M12 動作温度-40 to 60 ℃ カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.1 lux IP等級IP5X
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 (4桁) フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロック ダイヤル式タイプ。 ロックダイヤル式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約325×205×38 質量(g)約670 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部13.3インチ TFT LCD メモリーUSB (再生可能) 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末5インチ
壁掛け 操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル 2MP広角レンズ WDR 顔認識距離:0.3m~1m 深層学習を搭載した高性能プロセッサ 最大3000顔写真と最大5000の指紋 注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。 データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm)281.5×113×45 使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F) 電源DC12V/2A(集中電源) 保護等級IP65 インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1 解像度480p×800p 設置場所屋内/屋外 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源単3電池4個、または8個(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140 画素数最大200画素数 仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末7インチ
壁掛け 操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p 2MP広角デュアルレンズ WDR QRコード 顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ 最大10000人の顔写真 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。 機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。 USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。 RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続 RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 双方向オーディオ 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9 寸法(mm)330×140×45 使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F) 電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1 解像度1280p×600p 設置場所屋内/屋外 使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。 最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認 防塵防水性能IP67クラス 仕様【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED) 材質(本体)プラスチック 質量(g)315 寸法H(mm)約135 電源単3アルカリ乾電池8本 消費電力【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA 寸法B(mm)90 寸法T(mm)76 接続ミニUSB2.0 レンズf=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ 記録媒体最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×76×135 解像度【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps 保存形式写真:JPEG、ビデオ:AVI シャッター速度(秒)0.2~0.6 撮影距離(m)【昼間】1~∞、【夜間】3~25 検出角度範囲(°)【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120 画面仕様6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル 待機時間約6か月
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

サンワダイレクトタイムラプスカメラ
数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cm セット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル 形状防水型 電源内蔵電池 ケーブル長(m)0.9 センサーCMOS、1/2.78インチ 保護等級IP54※カバーを付けた状態 マイクロホンモノラル 充電時間4時間 解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960 スピーカーあり 動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合) ホワイトバランス自動 フォーカス手動 バッテリー容量(mAh)3000 画素数500万画素 使用場所屋外対応 記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB) フレームレート30fps ビデオフォーマットAVI カメラ仕様カメラ種別:その他 最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

KC-NS07V 撮影機能付き赤外線暗視カメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)撮影機能付き赤外線暗視カメラ
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書 質量(g)220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず) 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)116×58×72 レンズf=25mmF1.55 有効画素数約125万画素 視野角(対角10° 焦点距離(mm)180(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売) 撮影距離(m)静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ) 記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) 液晶モニター2.0インチIPS 出入力ポートType-C 静止画サイズ40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間) 動画サイズ2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps 赤外線投光距離約100m(IR:5設定時) 拡大率(倍)最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません) イメージセンサー1/3型CMOS
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g)190 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲(水平)355°/(垂直)108° アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLE
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性
入力電圧(V)DC:12-28 レンズ光学ズーム:2.08、バリフォーカルレンズ:×、開口:2.5、レンズマウント:M12 ズーム〇(リモート) フォーカス〇(リモート) セキュリティ署名付きOS:〇 セキュアブート:〇 ネットワークタイプPoE Class:3 カメラ仕様最低照度/光感度 (カラー):0.07 lux、最低照度/光感度 (白黒):0 lux IP等級IP66, IP67 ストレージ〇 (メモリーカードスロット)
1台
579,800 税込637,780
10日以内出荷

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:青●ボディ幅:42.4mm●内容量:1●コード番号:176-3666 アズワン品番65-7897-05
1個
6,398 税込7,038
欠品中

好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)80 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く) 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)135°/(垂直)85° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔複合認証端末
ウォールマウントとベースマウント。 操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。 0.3MPの広角レンズ。 顔認識距離:0.3m~1m。 顔の検出。 深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。 最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。 正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。 顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。 スタンドアロンオペレーション。 比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。 TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。 Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。 安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。 デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計 音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm)190×157×98 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V/2A インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1 バッテリーリチウム電池 解像度800×480 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)3400 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) カメラ仕様0.3MP広角
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-69
屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に 解像度【ビデオ】1080p 使用範囲(m)20(赤外線) 電源8×AA 待機時間~12ヶ月 使用環境温度(℃)-7~ +40 質量(g)343 寸法(cm)9.7×7.6×13.7 関連資料(0.32MB)
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷

PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス 質量(g)1380 電源(V)DC48(センタープラス) 最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時) 解像度1080P/720P/960H/D1/VGA 再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質6段階 言語表示26ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションXVR View 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps) 取扱説明書(3.25MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238 映像入力4チャンネル BNC.J 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音 仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M 質量(kg)65 電源リチウム電池 1000mAh 使用時間約7時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5 充電時間(時間)約4 録画方式AVI
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド 形状ボックス型 寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり) 質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり) 角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ) レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS) 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍) 最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM2GB 絞りF1.5~F2.7 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能双方向オーディオ(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.9~10mm フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11 ダイナミックレンジ140dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720P インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)4灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数200万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

15W5V2枚ソーラーパネルで、。計14,400mAhの大容量バッテリー搭載。暗視(赤外線LED)とセンサライト(ホワイトLED)を搭載、。好みな設定が可能。400万画素高画質で、25fpsフレームレートで滑らか動画を。観覧可能。スマートフォンなどのモバイル機器による遠隔監視。H.265圧縮方式で、最大128GBSDカードで2週間以上録画。データ保存可能。水平320°垂直90°回転可能。バッテリ-容量回復時自動復旧。両方向音声出力可能
用途駐車場の監視、 不法投棄の防止、 工事現場の防犯対策、 ゴルフ場や牧場の管理、 ネット環境がない場所の監視 仕様●LED投光距離:最大赤外線LED15m/ホワイトLED8m●タイムスタンプ:有●ビット数:32kbps-6Mbps 寸法(mm)カメラ本体:130×133×153 使用温度範囲(℃)-10~60 電源充電:DC5V1A 対応OSAndroid/iOS APP レンズ3.6mm 使用湿度範囲0%~80%RH 解像度4MP(2560×1440) ソーラーパネル出力15W LED4pcs 赤外線LED+4pcs ホワイトLED バッテリー容量(mAh)14400 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 最低被写体照度(Lux)カラー:0.02、白黒:0(LED ON) フレームレート最大25fps 音声両方向有 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3” COMSセンサー 録画方式動体検知(PIR)録画 防水IP66相当
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。 使用場所屋内
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このた
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:32.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:青●ボディ幅:47mm●内容量:1●コード番号:176-3670 アズワン品番65-7969-78
1個
8,398 税込9,238
欠品中

カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)1600 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約9(約17) 解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力4チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps) 取扱説明書(5.06MB) (3.82MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221 映像入力4チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証AIネットワークレコーダー
強力な顔写真ライブラリ管理 顔写真比較とアラーム連携動作 画像による検索をサポート 深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析 iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力 他社製ネットワークカメラに接続可能 H.265+ デコード形式をサポート 1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備 最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力 最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画 各 HDD の容量は最大 10 TB RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ 1080p解像度での16ch同期再生 複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生 火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ POS トリガーによる録画とアラーム ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm)445×465×88 電源(V)AC100~240 最大消費電力(W)70 使用場所屋内
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)1700 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約15(約24) 解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大8チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力8チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps) 取扱説明書(5.77MB) (3.85MB) 画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221 映像入力8チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720; インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)42灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数400万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末7インチ
フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。 強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。 7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ 補助ライトの明るさを手動で調整 暗い環境での顔認識に対応 顔認識距離 0.3m~3m 顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズム 顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件 顔のなりすまし防止 複数の認証モード 顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上 TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存 スタンドアロン操作 デバイスデータの管理、検索、設定 RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264 クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ NTP、手動での時刻同期、自動同期 音声の有効/無効 複数言語をサポート ウォッチドッグとタンパー機能 出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
寸法(mm)91.3×181.3×24.5 取付壁掛け サイズ7インチ タイプLCD 電源(V)DC12~24/1A 保護等級IP65 動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと) 電源タイプ2 ピンコネクタ 言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
付属品ワイヤー取付金具, アタッチメント金具 材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様暗視モード:〇 形状ドーム型 質量(g)約170 消費電力(W)10 電源USB給電 DC5V/1A 対応OSiOS9.0以降、android4.4以降 入力感度マイク:-42dB レンズサイズ(mm)3.6 解像度【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m)有効:約2.5 セキュリティWPA(2)-PSK 直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11 画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所屋内 主材質ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個)赤外線×6 インピーダンス(Ω)8 映像圧縮方式H.264/MP4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート最大:約12FPS Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式G.711A イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V 、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) 拡張I/Oモジュールキットが必要 、有効範囲:5メートル その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:173.6×122.6 質量(g)990 角度(°)【撮影】水平:33~110、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±175度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:9/6(IR オン/オフ)、DC 12V:9/6(IR オン/オフ)、AC 12V:9/6(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53dB 安全規格【安全基準1】EMC: CE (EN 55032 Class B、 EN 55035、 EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入力(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±175度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRLEDオン)
1個
93,980 税込103,378
105日以内出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)約560 外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず) 電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af) 消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE) 仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) 消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE) 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります