防犯用品 :「リムーバブルディスク」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
HVE705はスマホ/タブレット、パソコン、ゲーム機、ビデオカメラなど幅広い機器から出力された映像を4K画質(4K30p/24p)/2K画質(2K60p)でUSBデバイスに 簡単に録画できるハイビジョンレコーダーです。映像を録画しながらモニターでリアルタイムで鑑賞できます。録画メディアはFAT32/NTFSに加え、exFATにも対応。リムーバブルディスクは最大128GB、ハードディスクは最大4TBまで使用することができます。
セット内容本体、リモコン、HDMIケーブル(1.2m)、microUSBケーブル(0.8m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(g)本体:約250、リモコン:約52(電池含む)
消費電力(W)10以下
定格入力電圧(V)DC5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:117×26×117(突起部除く)、リモコン:38×15×139
端子マイク入力:3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)、USB端子:USB2.0対応端子 × 1系統、micro-USB端子(PC用):micro-USB対応端子×1系統、電源入力端子:ACアダプター用ジャック
使用場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力映像:HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)、外部:3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)
音声出力映像:HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)、外部:3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)
電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2000mA(センター+)
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
質量(g)210
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)
記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)
消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
音声入力1ch(RCA)ライン入力
アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)
入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)
映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω
映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識
入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識
録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。