防犯用品 :「人感センサーLED」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
欠品中

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き 周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。 人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。 最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。 日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト 質量(g)250 幅(cm)7.3 点灯方式A:消灯状態から人感知でフル点灯、B:弱点灯から人感知でフル点灯、C:常時中点灯(人感センサー停止) 高さ(cm)50 動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯 奥行き(cm)8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用 付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付) 質量(g)約163(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値) 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1 電球の種類LED
1個
2,659 税込2,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式人感明暗 設置方式プラグ式
1個
1,709 税込1,880
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED 使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能無し 防水性あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能有り 防水性あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-95
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-94
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3~4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。 人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。 便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。 【どこでも設置OK】 磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに 吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31 質量(g)78.5(電池を含まない) 電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り) 材質ABS樹脂 光源ホワイトLED、0.25W×2個 センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内 使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない) 点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯 電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間 表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期) 防水仕様防雨・防沫:IP44 使用温度範囲(℃)-10~35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類LED 設置場所屋外型 消費電力(W)10 付属品パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196 バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度6000K 照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間)5 センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra)Ra81 定格光束(Lm)1080 点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

人感センサーライト搭載で夜間の防犯対策にオススメ。配線なし、電池いらずで設置も簡単。防水仕様で雨の日でも安心。ソーラーパネルで日中に充電し、夜間は自動点灯。ソーラーパネル:日中の太陽光を利用可能なエネルギーに変換。人感センサー:夜になると人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。LEDライト:高輝度LEDを8灯搭載長寿命で明るい照明。
付属品3ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)1個:約120 光源LED(8灯) 光源色昼白色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.6×4.7×12.4 充電時間(時間)約6~8 明るさ(Lm)100(8灯) 使用時間(時間)約8 防水保護等級IP65 センサー感知範囲約3~5m 照射角度(°)約120
1セット(4個)
3,798 税込4,178
当日出荷

動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。 周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。 人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。 足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。 夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。 最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。 日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。 防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。 スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト 質量(g)250 幅(cm)7.3 点灯方式A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅 高さ(cm)50 動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯 奥行き(cm)8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

日恵製作所ニコUFOミューボ
人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
質量(g)約300
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に 人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。 ソーラーパネル/電池交換・配線不要 3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯 4面発光強力照射100球 電気代0円!とっても経済的 人感センサー 生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ 材質ABS樹脂 質量(g)1個:(約)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
1セット(3個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOS-5 はじめての防犯5点セット YAMAZEN(山善) 動画あり
空き巣や不法侵入に警鐘!防犯対策5点セット。【LEDドーム型ダミーカメラ】LEDが常時点滅。リアルな外観と赤色LEDの点滅により、空き巣・いたずらに効果を発揮。電池式で配線不要。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売)。【ソーラーセンサーライト】昼間は点灯せず、太陽光でソーラー充電します。暗くなると動きを検知して自動で点灯・消灯します。角度調節が可能。3種類のモード切替が可能(1)夜間、動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると消灯。(2)暗くなったら自動で弱点灯。動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると弱点灯。(3)暗くなると自動で常時弱点灯。【人感センサーチャイム】自動赤外線センサー搭載で、昼夜問わず検知可能。配線工事不要の電池式。屋内用です。角度調節可能。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売り)。大音量85dB。【ワイヤレス警報器】防犯用ドア・窓アラーム。ドアや窓に設置すると開閉を検知し、大音量(90dB)のアラームがなります。配線工事不要の電池式。両面テープで簡単取り付け。電池方式:単四アルカリ乾電池2本使用(電池別売り)。
用途犯罪防止、空き巣対策に。防犯グッズ/ダミーカメラ/ダミー/センサーライト/警報器/センサーチャイム/ドーム型/防犯カメラ/屋外/人感センサー/工事不要/グッズ/防犯グッズ/窓/アラーム/LED点滅/セキュリティ/防犯ステッカー/ワイヤレス/防犯センサー/玄関ドア/ソーラー/防犯/防犯センサー/屋外/屋内 材質【LEDドーム型ダミーカメラ】ABS、【ソーラーセンサーライト】アクリル/ABS、【人感センサーチャイム】ABS、【ワイヤレス警報器】ABS 質量(g)【LEDドーム型ダミーカメラ】約130、【ソーラーセンサーライト】約200、【人感センサーチャイム】約94、【ワイヤレス警報器】(警報器)約20、(磁気センサー)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LEDドーム型ダミーカメラ】12.5×12.5×9、【ソーラーセンサーライト】30×10×4.2、【人感センサーチャイム】6.5×10×6.5、【ワイヤレス警報器】(警報器)3.4×9.3×2.1、(磁気センサー)1.4×5×1.4、【防犯ステッカー】9×9、15×5
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

KJ-189 スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 動画あり
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯 付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン 形状防水 質量(g)195 入力最大DC5V 1.8A microUSB レンズHigh definition lens:2.0mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 最大消費電力(W)1.55 バッテリーリチウムイオン電池 解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080 バッテリー電圧(V)3.7 視野角水平に135°/垂直に85° 防塵防水性能IP66 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) バッテリー容量(mAh)5200 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常15fps、暗視10fps 蓄電時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 人感センサー2~7m(環境により異なります) 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ 電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安 レンズF=1.6 センサーCMOS 周波数赤外線:940 マイクロホンモノラル 速度トリガー速度:0.2秒 インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用 解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720 インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨 防塵防水性能IP66 スピーカーあり 撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数200万画素 LED使用数(個)32 人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります) 画角(対角)90度 赤外線投光距離20m 動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライト
最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。 広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。 電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。 高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。 複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載! 広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。 本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂 質量(g)約1900 消費電力(W)60 出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A 検出方式パッシブインフラレッド方式 設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整) 電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用) 使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと) 出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 点灯方式点灯/フラッシング 検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御) 感度調整60%/80%/100%/130% 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55) 接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式 明るさ(Lm)最大7000 調光方式0~100%(ボリュームにて調整) 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作) 検知エリア立体型(最長部12m)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED防犯ライト
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂 質量(g)約1900 消費電力(W)60 電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用) 保護等級IP55 出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式 明るさ(Lm)点灯:最大7000 調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし 点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感・音感ライト
LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。 LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。 センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。 点灯/フラッシングの選択が可能です。 明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金 消費電力(W)2以下+使用電球 検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作 感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当) 適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライト
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。 仕様センシティブゾーン:12対 材質樹脂 消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当) 使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと) 取付け方法フランジ式 動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅) 動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx) 設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当) 検知エリア(m)最長部12(立体型) 点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分) 適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940 その他【マイク】モノラル セット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書 電源リチウムイオン電池 レンズF=1.8 センサーCMOS インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用 解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720; インターバル5秒~59秒、1~60分 フラッシュ(赤外線)20m 防塵防水性能IP67 スピーカーあり LED(赤外線)32灯 トリガー0.2秒 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数800万画素 連続撮影可能枚数6 記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨 センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります) 待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります) 画角(対角)100° 動作温度範囲(℃)5~40 カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ 撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります