防犯用品 :「出入口 表示」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70 機能昼夜判別機能 タイマー設定約5秒~5分可変 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外 検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m) 防水性IP43相当
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)HA汎用センサー PR-800a
出入口、通路での人体検知に最適な赤外線センサー PR-800aは検知エリアを通過する人体又は物体から反射される赤外線受光量の変化を検知する近赤外線直接反射方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など 質量(g)約270 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式 (動体検知) 配線接続コネクタ一式 角度調整範囲垂直角 最大60° 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(VA)3以下 感度調整有(感度調整ボリューム付) 設置場所屋内・半屋外:鴨居・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷) 表示灯【アラーム表示灯】 赤色LED 検知時:点灯 検知エリア(m)スポット検知(H2.5m×W2m) 材質(外周部)樹脂
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー。 出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。 天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。 警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。 ワイド:高さ3.5m時幅2.8m ナロー:高さ3.5m時幅1.4mまたエリア角度は3°°10段階・30°まで(垂直角°10°~+20°)調整が可能です。 工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
用途人体検知センサー 材質樹脂 型式天井埋込型 電源電圧DC10V~20V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子 機能エリア幅切替機能、感度調整機能 消費電流(mA)27以下 角度調整範囲垂直角:-10°~+20°(警戒エリア) 使用可能温度範囲-15℃~55℃ 設置場所屋内:天井面 警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 表示灯緑色LED、警報出力時:点灯 警戒距離スポット警戒(ワイド:最大取付高3.5m時幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時幅1.4m×奥行0.5m)10本(5対)、いずれかを選択設定(切替式)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
出入口・通路の鴨居・小壁部分に設置し、侵入者をキャッチするスポット警戒用のパッシブセンサーです。 警戒場所の間口に応じてワイド・ナローにエリアの切替が可能です。 奥行エリアも垂直より5°~25°の範囲で角度調整が可能です。 感度設定に便利な調整用ボリューム内蔵。 広範囲な電源電圧。(DC10.5V~30V) 動作確認用LED付。(警報時:緑色LED点灯) フロントマスクにフィットするシンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約240 電源電圧DC10.5V~30V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン) 配線接続コネクター式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×82 消費電流(mA)20以下 角度調整範囲上下角5°~25° 使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:壁面・鴨居・小壁・無目取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯緑色LED(警報出力時:点灯) 警戒距離ワイドエリア/高さ3m:幅2.4m×奥行0.4m・10本(5対)、ナローエリア/高さ3m:幅1.2m×奥行0.4m・10本(5対)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO
RoHS
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品) 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当) ラベル機種判別:ピンク色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D
RoHS
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型)
送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始。・一括解除操作=全チャンネルが解除
用途チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。外周警戒システムの出入口のみを日中解除する。 ・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える。 ・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える) 仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン] 質量(g)約1,300 消費電力(W)6 (消費電流:380mA) 出力異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点) 温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) 配線接続端子式 入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり) 機能内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プッ」登録エラー時: 「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時: 「ピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」警戒/解除切替時: 「ピッ」個別警戒/解除切替時: 「ピッ」警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能 受信可能距離約100m (見通し距離) 周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 外観樹脂(ホワイト) スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB)) 設置場所屋内・壁掛け式 表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。天井露出型・天井埋込型の2タイプ。出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。警戒エリア調整機能。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。ワイド:高さ3.5m時 幅2.8m。ナロー:高さ3.5m時 幅1.4m。またエリア角度は3°×10段階・30°まで(垂直角-10°~+20°)調整が可能です。感度調整ボリューム。工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる「感度調整ボリューム」を内蔵しています。
検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続本体に搭載の端子台(M3ネジ)に配線 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 機能エリア幅切替機能、感度調整機能 消費電流(mA)27以下 角度調整範囲垂直(前後)方向:-10°~+20° 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 外観樹脂(ブラック) 設置場所屋内:天井面(取付高さ:最大3.5mまで) 警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c接点(N.O./N.C.)、接点定格:AC/DC 24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 表示灯【アラーム】緑色LED、警報時:ワンショット点灯(約2秒) 警戒距離スポット警戒(面警戒型)ワイド:最大取付高3.5m時 幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時 幅1.4m×奥行0.5m、10本(5対)※上記のいずれかを選択設定(切替式)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約270 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知) 配線接続コネクター式 電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲垂直角最大60° 使用周囲温度(℃)-10~+50 感度調整有(感度調整ボリューム付) 設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m) 警報の表示赤色LED警報時:点灯
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール受信機
送信機チャンネルコードが設定でき高齢者専用住宅に最適。 スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。専用送信機からの電波を受けて信号を出力します。 受信機を各種表示盤に接続することで、「緊急呼出し」や「徘徊お知らせ」「新生児連れ去り」など、様々なシステムが構築できます。
質量(g)約320 検知距離(m)最大8 表示灯外部出力表示灯 赤色(受信時間+約3秒間点灯) 受信方式スーパーヘテロダイン方式
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

近距離警戒に最適な反射型赤外線センサー センサーと反射鏡の間を侵入者が遮ぎることにより、警報信号を出力します。 屋内の出入口付近・通路・階段等の警戒あるいは、玄関の来客報知に最適です。 センサー本体の厚みは23.5mmでポケット電卓並のコンパクトサイズです。壁面に、目立たず設置できるよう色・デザインも工夫しまし たので、決して違和感を与えません。 投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は、本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、太陽光などの外乱光の影響を殆ど受けません。
材質樹脂(ホワイト) 寸法(mm)(センサー)62×106×23.5、(反射鏡)69×84×12.5 質量(g)センサー約90、反射鏡約50 電源電圧DC10.5V~26V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 配線接続端子式 消費電流(mA)37以下 使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面・柱面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能 材質樹脂 ブラック 質量(g)約240 切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続M4 セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10.5~30.0 消費電流(mA)40以下 角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開) 検知距離(m)0.5~6 応答速度0.4m/s~1m/s 動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間) 動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中) 設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール 接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷) 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分 検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー付きアクセスコール受信機
人の動きセンサーを内蔵したAND型のアクセスコール受信機です。スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。 アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。 アクセスコール受信機「AC-8R」に人の動きセンサー「HM-6706」機能を加えたAND型受信機です。
質量(g)約380 設置場所屋内:天井取付 表示灯運用設定時:外部出力に同期して赤色点灯(受信時間+約3秒間点灯)、点検設定時:受信時に赤色点灯(送信機の送信タイミングに同期)、パッシブ検知時に緑色点灯
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ドア・窓センサー送信機
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。 スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。 送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。 専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。 仕様空中線:内蔵型 材質樹脂 グレー 質量(g)約100(電池を含む) スイッチ操作:入切スイッチ付き 電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 設置場所非防水屋内専用 表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回) 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
センサー本体は、左右180°の範囲で可変でき、警戒方向を自由に設定することができます。動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)までと余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約220 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし) 消費電流(mA)30以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと) 設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1m~10m) 警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3902
エコ商品、RoHS
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。 また産業用施設の出入り口にも対応できます。 取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。 自動ドアの不要な開放時間を削減できます。 検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。 監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:無目下取付 干渉防止機能6周波切替 表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞ 高さ(m)2~4(取付) 材質(外周部)樹脂
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質新金属プレート(フルコート加工) 質量(g)約480 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 配線接続リード式 電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし) 消費電流(mA)30以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと) 設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m) 警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂 型式壁面露出型 質量(g)約240 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 設置場所屋内・半屋外:壁面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離線警戒 5m以内
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂 型式壁面埋込型 質量(g)約280 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 設置場所屋内・半屋外:壁面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離線警戒 5m以内
1台
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井埋込型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)。ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m。又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
材質樹脂 型式天井埋込型 質量(g)約280 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 設置場所屋内・半屋外:天井面取付 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m
1台
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。天井露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。(内部のエリア幅切替レバーにて)。ワイドエリア:高さ3.5m時幅2.8m、ナローエリア:高さ3.5m時幅1.4m。又、エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°~+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)。工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。
型式天井露出型 検出方式マイクロ波ドップラー+パッシブインフラレッド方式 警戒距離スポット警戒 ワイドエリア:H3.5m×W2.8m、ナローエリア:H3.5m×W1.4m 電源電圧(V)DC10~20(極性なし) 消費電流(mA)120以下 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショト動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) アラーム表示パッシブ部:緑色LED・警報時点灯、マイクロ波部:赤色LED・警報時点灯 角度調整範囲上下角-5°~25°(パッシブ部) 使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:天井面取付 配線接続M3セルフアップ端子式 質量(g)約240 材質樹脂
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ネットガード
センサーとネットでダブルキャッチの画期的アイテム。 電源は電池および外部電源が使用でき、警報入力と受付許可/禁止入力を備えてますのでさまざまシステムで使用できます。
用途金庫や貴金属のショーケースなどの重点警備、出入り口などの侵入経路に設置して強盗対策。 質量(g)約1500(カ-トリッジ、電池含む) 電池寿命約4年(ただし、一回発射すれば即交換) 設置場所屋内(壁面・天井取付) 表示灯警報表示灯:警報入力受付時点灯(赤色 LED )(テストモード時のみ)、断線検知表示灯:断線検知時点滅(赤色LED)、テスト表示灯:テストモ-ド時点滅(黄色LED) 使用期限(カートリッジ)使用開始後4年
1台
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります