防犯用品 :「南京錠金物」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード03985
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
不動産業の物件管理に最適です。
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可)
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム
寸法(mm)取付金具:250×40×27
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。
7個の南京錠を取り付け可能
コンパクトサイズ
Durable
各従業員は排他的な管理を行います
英語の凡例言語
ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能
ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50
ロック7個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。