防犯用品 :「回転灯 赤 12v」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両通過検知用LED回転灯
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です。 注意喚起 2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。 優れた視認性 回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。 センサー電源出力 DC12V 300mAの供給ができます。 多彩な音声メッセージ 音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。 出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 音量 : 無音~100dB
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 本体:グレー、グローブ:レッド 質量(g)約2000 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(W)約15 出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源センサー用電源:DC12V 300mA 入力起動入力:無電圧a接点×2 発光色レッド 電源(AC V)100±10% 設置場所屋外・屋内 パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分 タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒) 音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」 音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)約15 出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源【センサー用電源】 DC12V 300mA 電源電圧AC100V ±10% 入力【制御入力】 無電圧a接点×2 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒 音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 LED使用数(個)高輝度LED×32 音量(dB)無音~100
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
セット内容みはりセンサー、電池ボックス、電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサー2個、ヘルセンサー用充電器、キャリングケース 検知距離(m)10及び5(2種) 切替スイッチによる 幅(m)検知:(距離2mにて)水平幅:約2.8、上下幅:約2.2 送信距離(m)約10
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
14,980 税込16,478
欠品中

TAKEX(タケナカエンジニアリング)回路表示器
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950 消費電力(W)AC電源使用時:13 出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A 電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時) 配線接続端子式(セルフアップ) 入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり) 機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能 消費電流(mA)DC電源使用時:300以下 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内:壁掛式 表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります