防犯用品 :「天井取付用」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
屋内用カメラの天井取付が可能です。カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置です。
トラスコ品番149-2686
適合機種JS-CA1112
材質ボディ素材:アルミニウム、鉄
幅(mm)120
色シルバー
高さ(mm)159
質量(g)250
外形寸法(mm)約159(最大長さ)×Φ120(底面部)
使用場所屋内
最大負荷能力(kg)約2
カメラ仕様カメラ接続部:1/4インチネジ 5mm長
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
使用温度範囲(℃)-40~+60
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。
付属品取付金具×1
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)205(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3
消費電流(mA)最大60
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600
通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402J
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ
ダブルコンダクティブフィルタを採用
アンチマスキング機能を搭載
148本の高密度エリア(JX-12WAS)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型パッシブセンサー
夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能
小動物の検知を防ぐペットアレイ機能
N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力
ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開
型式LX-402J
感度高・中・低 3段階切換
電源電圧(V)DC10.8~13.2
消費電流(mA)25(最大)
ウォームアップ時間約60秒
使用環境温度(℃)-20~+50
動作表示灯(赤色LED)発報時点灯
警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12×15
RoHS指令(10物質対応)対応
判別昼夜:約10~10万lx (可変)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。
取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済]
あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開
型式SX-360Z(J)
感度高・中・低 3段階切換
パルス数1・2・4回切換
電源電圧(V)DC6~18(有極性)
消費電流(mA)最大18
ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)
使用環境温度(℃)-20~+50
動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)
警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0±0.5秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
入力電源(V)DC10~30(極性なし)
入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)
設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)
材質樹脂
材質Aluminum Alloy
寸法(mm)153×164×45
色Hikvision ホワイト
質量(g)300
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3
材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール
質量(g)540
外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020
耐荷重(kg)5
適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
¥5,500
税込¥6,050
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)約 1.3
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)
使用湿度範囲20%~90%
表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)
適合カメラNC-9520、NC-9500
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)Φ105×49.5
質量(g)約120
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本
材質SECC&PC
色ホワイト
耐荷重(kg)1
本体質量(g)320
寸法(Φ×mm)166×75.8
使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。
カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム
質量(g)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210
負荷重(kg)(最大)約10
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!
防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約130
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90
電池寿命3~6ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)242
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.34
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、L型)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)310~470
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.4
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
緊急時の光る警報器!
360度視認可能なドーム型フラッシュライト!
高輝度LED採用
360度視認可能な天井取付タイプ
点滅モードと点灯モードの切り替え可能
複数台同時入力が可能
電源、起動入力個別配線
材質(本体)樹脂
質量(g)約170
配線接続M3セルフアップ端子式
入力起動:無電圧a接点入力
電源電圧(V)DC10~30
消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下
使用周囲温度(℃)-10~+50
材質(カバー)樹脂
点滅点滅2パターンと点灯切替
設置場所屋内
使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)190
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本
適合機種各種監視用カメラ
材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所屋内
回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転
設置条件壁面/天井(屋内用)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型
保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質【カメラ】アルミ合金
質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435
方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式【モニター】1/2/4分割
制御【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5
有効画素数【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体【録画機能】microSD
消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式【カメラ】1/4型CMOS
解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)【録画機能】最大:32
アンテナ【カメラ】SMA-R
アズワン品番64-9111-76
バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式【無線技術情報】GFSK
画角【カメラ】水平:60°
周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力【カメラ】○
赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力【モニター】外部:なし
映像化方式【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。角度調整できるので天井からの吊り下げ壁面取付のどちらにも対応可能です。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品コンクリート用スリーブ 3本・取付ネジ 3本・ステッカー
形状BOX型
寸法(mm)82×175×75
質量(g)210
使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性なし
使用場所屋内
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.8
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。
付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本
色ホワイト
質量(g)34(電池除く)
電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35
準拠規格IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
耐水性防水性なし
セキュリティWPA/WPA2-PSK
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102
本体質量(g)約640
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像
照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス
関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L
カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応
質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293
材質(ハウジング)アルミダイキャスト
1個
¥15,880
税込¥17,468
6日以内出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。
付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本
トラスコ品番353-9174
材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂
形状ドーム
幅(mm)88
高さ(mm)88
奥行(mm)79
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。
付属品取付用金具
材質ABS
形状ドーム型
色ブラック
底径(Φmm)約1.1
使用場所屋内
アズワン品番65-1339-04
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約60
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1
2
3
4
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。