防犯用品 :「角 モール」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えたFD9366-HVは1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性、IK10の耐衝撃性を有している本機は、屋外駐車場やショッピングモールの玄関など様々な屋外監視用途に適合します。
用途FD9366-HVは最大解像度2MPの屋外用固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDRエンハンス 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 2 、有効範囲:5メートル その他ハウジング 防水防塵性 IP66、IP67準拠、耐衝撃性 IK10準拠 、再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 形状ドーム型 寸法(mm)98×54×110.8 質量(g)400 角度(°)【撮影】水平:108、垂直:60、対角:124 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±30度 レンズ固定アイリス 、固定焦点 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)5.5(IRオン)、2.8(IRオフ) 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66・IP67 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比68dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスA、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力デジタル入力×1(30V、1A)デジタル出力×1(12V、50mA) 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM256MB 絞りF1.8 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 、【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8mm フレームレート最大:30fps @1920x1080 アラーム【イベント】デジタル出力、メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタック、隔離イベント) 赤外線投光距離20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載、Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:-25~55、動作時:-25~60(IRオフ)、-25~55(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.13 @F1.8(カラー)0.01 @F1.8(白黒)0 (IRオン)
1個
59,980 税込65,978
50日以内出荷

FD9366-HV-F3は最大解像度2MPの屋外用固定ドーム型ネットワークカメラです。2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えたFD9366-HVは1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性、IK10の耐衝撃性を有している本機は、屋外駐車場やショッピングモールの玄関など様々な屋外監視用途に適合します。
仕様●Flash:128MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●VADPパッケージ:トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト●WDRテクノロジー:WDRエンハンス●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:デジタル出力、メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。●アラーム・トリガー:動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタック、隔離イベント)●イメージ設定1:画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:±30度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。●レンズ方式:固定焦点●ローテーション範囲:±180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:89度、垂直:47度、対角:105度●最低光量:0.15 Lux@F2.0(色)0.01 Lux@F2.0(白黒)0 Lux(IRオン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30fps @1920×1080●有効範囲:5メートル●画像解像度:1980×1080(2MP)●赤外線光量:20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載、Smart IR その他ハウジング 防水防塵性 IP66、IP67準拠、耐衝撃性 IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 寸法(mm)98×54×110.8 質量(g)400 消費電力(W)最大5.5(IRオン)最大2.8(IRオフ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 湿度範囲0.98 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=3.6 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66 Db 安全規格CE、LVD、FCCクラスA、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力デジタル入力×1(30V、1A)デジタル出力×1(12V、50mA) 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM256MB 動作温度(℃)起動時:-25~55、動作時:-25~60(IRオフ)、-25~55(IRオン) 絞りF2.0 インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入力あり
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

光学3.5倍AF対応ズーム×デジタルズーム4倍。電動ズームレンズ方式を採用し、遠隔操作でのレンズ画角調整が可能。ズーム動作に伴うフォーカスずれがなく、カメラ設置時間の短縮にも大きく寄与。 映像エンジンDIGIC DV III & 映像圧縮通信エンジンDIGIC NET IIを搭載。高い演算処理能力により、圧倒的な高画質、低ノイズ、鮮明な色再現と滑らかなグラデーション表現を実現する映像エンジンDIGIC DV IIIを採用。 水平画角96°のコンパクトな広角ボックスモデル。幅約34mm、高さ約54mm、奥
仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG、H.264●解像度:JPEG、H.264:1920×1080、960×540、480×270、1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約 210 万画素●画像更新速度(フレームレート):JPEG、H.264(1920×1080)配信時:30fps●通信プロトコル:IPv4、IPv6、TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP / RTCP、RTSP、SSL / TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自)●光学ズーム倍率:3.5倍●デジタルズーム倍率:4倍●画角:水平画角:78.6°、垂直画角:40.9°●パン(左右)機能:なし●チルト(上下)機能:なし●有効画素数:210万画素●撮像素子:1 / 4.85 型CMOS(原色フィルター)●レンズ焦点:2.25(W端)~7.88mm(T端)●レンズ明るさ:F1.4(W端) ~ F2.6(T端)●シャッタースピード:1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 60、1 / 100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 4000、1 / 8000、1 / 16000秒●カラーナイトビュー機能:あり オート/デイモード/ナイトモード●対応照度:デイモード:0.95lux(F1.4、シャッタースピード1 / 30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)、ナイトモード:0.5lux(F1.4、シャッタースピード1 / 30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)●音声機能:あり●音声圧縮方式:G.711 μlaw(64kbps)●音声入力:3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINEINとMICINは設定ページで切り換え、LINEIN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMICIN×1(アンプなしマイクと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100BaseーTX(オート/全二重/半二重))●本体サイズ(H):54mm●本体サイズ(W):32mm●本体サイズ(D):114mm●本体重量:180g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠)●最大消費電力:4.3W●最大消費電力(備考):PoE使用時:最大約4.3W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-51
1台
85,980 税込94,578
13日以内出荷

赤外線家電リモコン・スマートリモコン・双方向オーディオ、Apple HomeKit・Amazon Alexa・Google Assistantに対応、 2K解像度、暗視、360度パン・チルト機能の視野角、プライバシー保護カバー、 泣き声検知、不正侵入検知、アラーム警報と即時通知、 サウンドトリガー録画、7日間ローカルデータ保存、 ジェスチャー認識、AI顔認識、AIペット・動体認識、自動追尾と自動巡航
仕様●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):251●本体サイズ(D):123.4mm●本体サイズ(H):85.1mm●本体サイズ(W):67.8mm●電気通信事業法:適合
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 。さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 。ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルトスピード(プリセットスピード):450度/秒 、チルト範囲:-20度~90度(オートフリップ) 、パンスピード(プリセットスピード):450度/秒 、256のプリセットロケーション 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート) その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック 形状ドーム型 寸法(mm)256×336 質量(g)7100 角度(°)【撮影】水平:1.9~54.1、垂直:1.4~41.2、対角:2.4~65.7 検出方式動画モーション検出:ファイブウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:360度エンドレス レンズDCアイリス 、30倍光学ズーム、オートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト、埋め込みライセンス/侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検知を含む) 、【VADPパッケージ】 スマートトラッキング機能、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で8倍)オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ 最大消費電力(W)PoE:51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:51/26(IRオン/オフ)、、AC 24V:51/26(IRオン/オフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比74dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 、BS EN 55035:2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003:2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 、【安全基準2】安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1から 1/100000 内蔵RAM1GB 絞りF1.3~F4.6 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能オーディオ入力/出力 (全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター。 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部ライン出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f = 4.94~148.24mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達 赤外線投光距離200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 8個搭載。Smart IR。 動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ 対応 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.03 @ F1.3(カラー)、0.005 @ F1.3(白黒)、0 (IRイルミネーターオン)
1個
379,800 税込417,780
10日以内出荷

別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大延長300m)。 天井設置用のドーム型カメラ。 設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
防水性IP66(本体のみ/コーキング処理必要) 仕様WDR:低/中/高 電源(V)電源重畳方式(別売電源ユニット使用) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約550 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】カラー/オート/モノクロ(ICR) レンズサイズ(mm)2.8~12(DCアイリス) 視野角水平:約91~28° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスAWB 画像処理システム上下左右反転 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/30000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HLC(ハイライト補正) 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ32倍時:0.01(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(550g)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.59MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8) レンズサイズ(mm)2.7~ (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(2.62MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター。【映像音声出力】。 。ビデオ入力:最大10局。 。HDMI出力:解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080。【ビデオ圧縮方式】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。【音声圧縮方式】。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【解像度】 。 。ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P。 。同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素。【ディスプレイ】。 。TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600。【録画管理】。 。録画モード:動体検知録画、スケジュール録画。 。再生モード:1倍速、4倍速、8倍速。 。バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ。【保存】 。 。microSDカード:最大512GB対応(付属品ではありません)。 。ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません)。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【インターフェース】。 。LANポート:RJ45×1。 。USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー)。 。HDMIポート:HDMI出力×1。 。マイク:あり。 。スピーカー:あり。 。リセット:あり。 。スリープモードスイッチ:あり。【その他】。 。電源:DC 12V / 3A。 。動作温度:-10℃~45℃。 。サイズ / 重量:172mm×265mm×40mm / 890g。カメラ。【基本データ】。 。画素数:300万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:4mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°。 。LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:70° 7m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。 。LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m。【その他】。 。電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)。 。サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g。 。動作温度:-20℃~50℃。 。防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質。カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。Wi-Fi 4/6対応 2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減。micro SDカード モニターは最大512GB(別売)対応。LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能 質量(g)192 接続方法APモード、QRコード センサー300万画素、1/2.9 CMOS レンズサイズ(mm)4 充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間 視野角対角110度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7 検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知 バッテリー容量(mAh)5000 ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8 供給電源DC5V1A アラームあり
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

548万画素の超高解像度モデル登場! フルHDを超えるAHDシリーズです。 高画質監視追求モデル レンズが一体化したボックス型カメラ スッキリデザインの屋内用望遠カメラ 商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ 屋内の遠隔操作対応モデル レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。 最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。 ズーム時のオートフォーカス機能を搭載 広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。 カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様光学ズーム:約18倍 形状BOX型 シルバー 質量(g)約316(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません) レンズ電動式バリフォーカルレンズ 信号形式AHD/CVBS 解像度548万画素 保証期間1年 フォーカス自動 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数850nm/940nm 画角水平角度:約10~60度
1台
54,980 税込60,478
欠品中

赤外線LEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ソーラーパネルにより電源配線工事不要。モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知。カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能。防塵防水対策。録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約450 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約5.3(LED ON) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.6MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート。microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m。IP66、IK10、PoE、12VDC
仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft) 材質アルミニウム ダークグレー 質量(g)700 電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC 規格IP66, IK10 角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360 消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W 寸法(Φ×mm)70.0×246.0 メモリー512MB RAM, 256MB Flash 解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360 保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH 動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃ 焦点距離(mm)2.8 fixed focal 映像素子1/2.8" CMOS フォーカス制御:Fixed 映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEG フレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps) 画角H: 114° / V: 62° / D: 135° 映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation 最大口径比F2.0 イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T) 最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on) SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷

VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット。1つのカメラユニットに対応。双方向音声に対応したビデオコア。スマートモーション検知:フェイスチェック対応。コリドールビューを可能にするビデオローテーション。トレンドマイクロ IoT セキュリティ
仕様(パン)プリセットスピード:450度/秒、(チルト)プリセットスピード:450度/秒、256のプリセットロケーション、(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック 寸法(mm)256×336 質量(g)7100 タイプDCアイリス 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大51W/26W(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51W/26W(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51W/26W(IRオン/オフ) 範囲(パン)360度エンドレス、(チルト)-20度~90度(オートフリップ) 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズ40倍光学ズーム、オートフォーカス 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 確度(℃)(撮影)水平:1.88~65.7、垂直:1.09~39.39、対角:2.13~73.03 ズーム(パン・チルト)32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で8倍)オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ 解像度(画像)1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 焦点距離(mm)f=4.25~170 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比60dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020、BS EN 55035:2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003:2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1 入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート) シャッター速度(秒)1 から 1/100、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン) 絞りF1.6~F4.95 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能オーディオ入力/出力 (全二重) 光量(Lx)(最低)0.04 Lux @ F1.6(カラー)、0.005 Lux @ F1.6(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン) インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、外部ライン出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、HLM、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)60fps@1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード、トリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動 赤外線投光距離250メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 8個搭載。Smart IR。 ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ 対応 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)スマートトラッキング機能、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9260 適合機種AHDドライブユニット 質量(kg)1.8 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
小動物(ネズミ・イヌ・ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により影響を受けることが殆どありません。 室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。 ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計などの独自のN.E. (ノイズエリミネーター)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。) DC12V使用時:15mAという低消費電流。 エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。 設置条件によって、微調整ができる感度調整ボリューム付。 埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約330 出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92 電源電圧DC9~18V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン+CPU搭載) 配線接続M3セルフアップ端子式 機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力 消費電流(mA)15以下(警戒時) 角度調整範囲天井取付時:上下角45°左右角±12°、壁取付時:上下角30°左右角±5° 使用可能温度範囲-10℃~55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯赤色LED (消灯スイッチにて常時消灯可能)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9265 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(g)360 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番227-9276 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(kg)1.2 視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数219万 使用場所屋外
1台
199,800 税込219,780
17日以内出荷

トレイルカメラに取り付け用アームをセットしました。巻き付けるだけでどこでも取り付けが可能です。トレイルカメラはAPモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。
用途APモード対応で設置場所を選ばないトレイルカメラに取り付け用アームのうねうねくんをセットにしました 寸法(mm)133×90×60 質量(g)265 電源6V1.5A マイクロホン音声録音対応 検知範囲120° 解像度静止画:42MP(8704×4896)、36MP(8000×4500)、32MP(7584×4266)、24MP(6528×3672)、20MP(6144×3456)、16MP(5376×3024)、12MP(4608×2592)、8MP(3840×2160)、5MP(3072×1728)、3MP(2304×1296)、1MP(1280×720)、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 動作温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:90%未満 検知距離(m)最大20 画素数4200万画素 防水性IP65 画角水平88°垂直46°対角106° 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大128GB
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8) 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 本体質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約440 レンズサイズ(mm)3.6(F2.0) 視野角水平:約75° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 特性防水 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(380g)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.64MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約660 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.86MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.4MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度2560×1920/2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs 可動範囲水平約320°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.78MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ 取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能! 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。 録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。 画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。 動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。 再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。 Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。 カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級IP66相当 セット内容カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質筐体:アルミ合金 質量(g)カメラ本体(ブラケット含む)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7 センサー1/3インチ_Sony_CMOS 電源電圧(V)DC12 有効画素数約200万画素(1920×1080) 最大消費電力(W)12 レンズサイズ(mm)2.8~12 照度(Lx)0.05以上 解像度映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480 撮影距離(m)夜間:約30 記録ファイル形式H.264_AVIファイル 出力端子映像:BNC アズワン品番64-9111-91 記録メディアSDカード(最大256GB)Class10以上推奨 フレームレート25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480) 画角水平26~86° 音声出力なし 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

東進電機工業5MP防水AHDカメラ
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 本体質量(g)約440 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ) 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.61MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ。出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応。映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)。赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能。2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能。画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能。Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応 付属品ACアダプター・取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC12±1 (センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約430 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約5.5(LED OFF時約2.4) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ) 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約20(LED24個/850nm) SMART IR 取扱説明書(2.51MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー 形状ドーム 質量(g)約1500 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約12 レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度1920×1080 視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります