防犯用品 :「鍵 保管 BOX」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロックダイヤル式 仕様ダイヤル/4桁 トラスコ品番355-6956 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上 質量(g)575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182) つる径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。 ロックプッシュボタン式 トラスコ品番780-6027 材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186 つる径(Φmm)10 収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品の管理・受け渡しなど。 桁数ダイヤル:4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロックダイヤル式 トラスコ品番431-3798 寸法(mm)(つる)31×48 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g)380 寸法H(mm)135 寸法D(mm)30 寸法W(mm)62 つる径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

キーボックス カール事務器 動画あり
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボックス 壁取付型 ダイヤル保護カバー付 モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

WAKI(和気産業)キーボックス
鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
用途鍵の保管に 材質スチール ホワイト
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などに ロックダイヤル式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティキーボックス
鍵を安全に保管!ダイヤルロック式セキュリティキーボックス!大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。
セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1 材質ABS、アルミ合金 寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30 形態1個梱包:箱入り
1個
1,437 税込1,581
5日以内出荷

合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。
仕様4 寸法(mm)89×44×182 グレイ 質量(g)850 ロックダイヤル式 材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
1個
5,998 税込6,598
欠品中

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。 ロックダイヤル式 付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー トラスコ品番819-0075 材質リング:ナイロン、鍵:真鍮 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ非常解除キー付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180 材質(ツル)鋼鉄
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

フジテック・ジャパンセーフティボックス カギ番兵
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
ロックダイヤル式 付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1 材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに 材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー 収納サイズ67.5×28×44mm ロックダイヤル式
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。 長さ(mm)付属ワイヤー:550 厚さ(mm)58 ブラック ワイヤー太さ(mm)付属:6 縦(mm)235 横(mm)140
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール 仕様携帯壁掛け兼用タイプ 付属品鍵2本
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として 付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本 材質/仕上スチール/表面高温処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックス トラスコ品番195-0186 材質/仕上ポリプロピレン 高さ(mm)57.2 質量(g)367.4 縦(mm)196.9 横(mm)196.9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモート式キーボックス KB-30N
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg)3 出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V)DC10.8~26.4 消費電流(mA)解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

操作しやすいプッシュボタン式。 大容量タイプ。全天候型。 鍵だけでなくカードも保管可能。 保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 エスコ品番EA983ZA-35 材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂 寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H) 質量(g)1460 外寸(mm)88×65×120(H) 内寸(mm)60×40×95(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)4.9 設置場所壁面取付
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付キーボックス KB-20N
暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg)3 出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V)DC10.8~26.4 機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動 消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 付属品取付ビス×4本 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しに ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)50 本体高さ(mm)90 本体幅(mm)120
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

No.370ブラック キーバンカー ガードロック 動画あり
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上) キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22) 寸法(mm)123×60×29
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
用途鍵の収納BOX ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂 タイプ超大型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤヨイ化学カギ番人plus
暗証番号式の鍵やカードの保管庫で、現場での鍵受け渡しに便利です。 PC10はブラケット付きで、レバーハンドルにも使用可能です。
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)900 タイプ4000通り以上 周囲環境-25~65℃ 動作回数(回)(施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1 寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4 材質(本体)ダイカスト(塗装仕上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5 ロックダイヤル式 材質(吊)スチール(ニッケル仕上) 関連資料(4.28MB) 商品タイプくさり無
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1 寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4 材質(本体)ダイカスト(塗装仕上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5 ロックダイヤル式 材質(吊)スチール(ニッケル仕上) 関連資料(4.28MB) 商品タイプくさり付 材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール 仕様携帯壁掛け兼用タイプ 付属品鍵2本
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルでもキーでも両方でフタが開錠可能な、緊急開錠キー付の鍵の収納ボックス大容量タイプ。 開錠方法(ダイヤル・キー)が2通り可能。 暗証番号を忘れても、緊急開錠キーで緊急解錠可能大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに最適なキーボックスです!
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理、受け渡しに。住宅展示場等・物件管理に。在宅介護、ご家族への鍵の受け渡しに。キー使用による緊急時の解錠に。 ロックダイヤル式・キー式 セット内容キーストック本体、レバーハンドル用アダプター、非常開錠キー(2本付)、本体・シャックル固定用金具 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キー:真鍮 寸法(mm)シャックル内幅(アダプター使用時):38(27) 黒(ブラック) 寸法(縦×横×奥行)(mm)122×75×32 アズワン品番65-0434-32
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。 材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)63.5×151.5 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります