防犯用品 :「防犯 カメラ sd カード 式」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯
スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません
電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
保護等級IPX6相当
記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)
視野角【レンズ】上下60°/水平100°
電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年
動画8fps/VGA 640×480/15秒
アズワン品番64-8886-89
データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式
カメラ仕様CMOS‐30万画素
人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
赤外LED照明器搭載、ドーム型
フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。
デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。
異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。
高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。
優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。
microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。
動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。
各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。
赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)約560
外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)
電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)
消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)
仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)
消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)
周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に
付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル
トラスコ品番383-0514
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)105
奥行(mm)53
電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)
視野角水平100°/垂直60°
接続端子USB mini Type-B
画質HD/VGA/QVGA(選択式)
画素数最大(万):100
給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使い方いろいろ!
配線不要の乾電池カメラ
電池をセットして撮影場所に設置するだけ!
センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します!
防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。
電池駆動だから配線不要
場所を選ばず自由に設置
高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影
SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影
その場で映像確認、パソコンで再生可能
屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視
室内の監視
駐車場の監視
バイク・自転車の監視
ペットの撮影・監視
倉庫物置の撮影・監視
不法投棄の監視
鳥獣害・糞害の対策
催事・会議を手動録画
田畑の監視・植物のスケジュール撮影
仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)
付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1
形状BOX型
本体質量(g)約185
センサー2MP HD COMSセンサー
保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)
記録媒体SDカード(最大128GB)※別売
レンズサイズ(mm)3.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)
使用電池単3形乾電池:4本(別売)
解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
防塵防水性能あり
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°
トリガースピード:約0.4秒
液晶モニター2.0インチ
F値F2.3
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-93
フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps
画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°
赤外線投光距離約20m
動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
内蔵マイク有り
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)89×122
電源(V)12 DC、PoE
消費電力(W)最大6.1W
レンズ電動式バリフォーカル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°
視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°
焦点距離(mm)2.8~12m
S/N比最大55dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策
使用場所屋内・屋外軒下
防水性IPX4相当
対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)
材質ABS樹脂
質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)
スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません
電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)
センサーPIRセンサー
保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)
視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)
記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚
使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)
アズワン品番64-8886-90
明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)
点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)
フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒
センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで
カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)59 x 60 x 91
質量(g)235
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)5000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-c)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ)
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ
有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。
カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。
夜間・暗所撮影対応
夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影)
スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。
手動録画、予約録画、動作検知録画機能
手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です)
SDカードレコーダー内蔵
最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。
録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット
更新されます)
自動上書き録画
自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します)
画像の上下左右反転機能
カメラを様々な向きで設置できます。
プライバシーマスク機能
撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。
防じん・防水(IP66)カメラ
防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。
(完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が
おすすめです)
使用場所屋外
防塵防水性能IP66(本体のみ)
仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps
質量(g)約950
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)最大7.5
電源DC12V±1V(ACアダプター)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
レンズ2.8~12mm
有効画素数H×V:1920×1080
機能プライバシーマスク:16か所任意設定
記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260
解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540
同期方式内部同期
補正機能逆光:BLC/ HLC
実撮影画角水平:約103~38°
最低被写体照度(Lux)0.5
照射距離(m)赤外線:最長約30
走査方式2:1インターレース
映像出力BNC.J(CVBS)
ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)
イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素
録画方式H.264
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。
用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。
付属品microSD32GB
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750
入力電圧(V)【監視カメラ】3.2
機能【夜間モード】赤外線/フルカラー
バッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000
画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps
効率【ソーラーパネル】2×30W
使用場所屋外
記録画素数400万画素
音声双方向インターホンをサポート
録画方式左右355°、上下90°
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。
ハイビジョン撮影。
ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。
防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)
センサーライト内蔵。
センサー反応時に一定時間撮影します。
設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。
動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書
寸法(mm)約290×200×170
質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2
消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003
レンズf= 3.6mm、F=2.0mm
対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。
解像度FULL HD 1080P (固定)
防塵防水性能IP65相当
ソーラーパネル出力7W
動作温度(℃)-30~60
バッテリー容量(mAh)15600
撮影モード常時/赤外線検知
使用場所屋外
メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB
検出角度範囲(°)95
フレームレート15fps (固定)
アプリケーションUBOX
音声あり
画角水平95度、 垂直46度、対角104度
内蔵マイクあり
画像圧縮方式H.265
イメージセンサー1/2.7inch GC2063
検出モードPIR+モーション検知
湿度(%)0~90
検出範囲(m)0~最大12
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!。ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
電源12V / 最大36W
本体質量(g)250(HDD含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×180×151※アンテナ展開最大位置
解像度録画:500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
画面仕様再生時画面表示:最大2CH
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大200
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90
対応夜間フルカラー撮影・発光LED
防塵防水性能IP65
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
ストレージ【microSDカード】最大128GB
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71×68×188
解像度水平:73度
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット。500万画素 みてるちゃん2 5Plus。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
解像度水平:90度
保証期間1年
外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。
形状BOX型
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット。1つのカメラユニットに対応。双方向音声に対応したビデオコア。スマートモーション検知:フェイスチェック対応。コリドールビューを可能にするビデオローテーション。トレンドマイクロ IoT セキュリティ
仕様(パン)プリセットスピード:450度/秒、(チルト)プリセットスピード:450度/秒、256のプリセットロケーション、(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック
寸法(mm)256×336
質量(g)7100
タイプDCアイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力PoE:最大51W/26W(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51W/26W(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51W/26W(IRオン/オフ)
範囲(パン)360度エンドレス、(チルト)-20度~90度(オートフリップ)
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズ40倍光学ズーム、オートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:1.88~65.7、垂直:1.09~39.39、対角:2.13~73.03
ズーム(パン・チルト)32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で8倍)オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ
解像度(画像)1920×1080(2MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=4.25~170
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比60dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020、BS EN 55035:2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003:2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1
入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン)
絞りF1.6~F4.95
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能オーディオ入力/出力 (全二重)
光量(Lx)(最低)0.04 Lux @ F1.6(カラー)、0.005 Lux @ F1.6(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン)
インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、外部ライン出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、HLM、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)60fps@1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード、トリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動
赤外線投光距離250メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 8個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ 対応
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)スマートトラッキング機能、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)
本体質量(g)約150(電池を含まない)
電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50
撮影時間(秒)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。
付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。
形状防水・暗視型
質量(g)約190(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)
規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b
定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ)
対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13
対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く)
使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)
解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます
防塵防水性能IP65
検知方式動作/AI(人物)、音
対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG
撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力:マイク/出力:スピーカー
カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞)
対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッド
色ブラック
質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)
方式探知:焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200
有効画素数92万画素数
使用乾電池単1型アルカリ電池×3本
探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
コード長さ(m)約2
レンズ4o、F2.0、視野角104°
センサー1/3"CMOSSensor
対応バックライト補正
電源(DC-V)12/1A
解像度2304×1296(16:9)
動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)
使用場所屋外
防水保護等級IP66
フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps
音声圧縮:G711A/AAC
赤外線投光距離約20m(環境により異なります)
ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265
対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応
有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
オーディオエンコード形式:AAC/G711A
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書
質量(g)373
電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)
レンズ4.0mm F1.8
センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°
保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)
機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生
記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です
解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
トリガー約0.4秒
録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)
充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)
動画3秒~10分
モニタ2インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)
画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)
赤外線投光距離約20m
動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
イメージセンサー4MP COMSセンサー
駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。
センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。
人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)
その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)
寸法(mm)148×103×75
質量(g)440
電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)
フラッシュノーグロウLED
感度調整(センサー)4段階
有効距離(m)(センサー)約36
画素数撮影(最大)約3200万
使用場所屋外
アズワン品番4-1442-24
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ。乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ
仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED
寸法(mm)136×95.5×73
質量(g)274
電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)
センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃
解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%)90未満(結露無きこと)
画素数4800万画素
照射距離(m)赤外線:20m
待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)
画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セット内容:レコーダー×1、屋外カメラ×2。IPカメラとして単独使用可能。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。
質量(g)400
消費電力(W)9
出力ビデオ:HDMI
電源DC12V/1A
方式バックアップ:USBメモリーへ映像の書き出し
消費電力6W以下
接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)
入力ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続
レンズF2.0
センサー1/3” CMOS Sensor
保存方法ビデオ:1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応)、micro-SDカード最大256GB対応(別売)、クラウド保存は日本対応しません
周波数2.4GHz帯域
機能同時ビュー:10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP、アラーム:PIR+移動感知、アラームメッセージ通知
記録媒体microSDカード(最大256GB)
通信方式無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n)、有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続
解像度2304×1296 16:9
分解力分解率:1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz、(この分解率以外のテレビは使えません)
視野角104°
使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)、カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計
サイズ(mm)185×155×30
画素数カメラ:300万
記録画素数録画:5MP/3MP/1080P
バックライト補正:対応
映像圧縮方式H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps、640x360@15fps
音声出力スピーカー内蔵
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
音声圧縮方式G711A (音声出力対応)
録画方式常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません)
再生形式常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生
無線距離(m)【到達】屋外:300、屋内:10~40
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能
質量(g)192
接続方法APモード、QRコード
センサー300万画素、1/2.9 CMOS
レンズサイズ(mm)4
充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間
視野角対角110度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7
検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8
供給電源DC5V1A
アラームあり
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型
取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)
質量(g)約257(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)
電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)
表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57
記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式
ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)
電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります
動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください
使用場所屋内/屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)
カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD
人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質ー
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)170.4×171.1
消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ)
電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af)
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件:-
保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル
動作環境-40℃~+65℃
視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2°
焦点距離(mm)4.8~120
S/N比55dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1秒~1/30000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on
照射距離(m)100
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
材質ー
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)65.7×128.0
消費電力(W)最大:13(illuminator on)
電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件:-
保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
焦点距離(mm)2.8~12
S/N比55dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1秒~1/30000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)20
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
カメラ。【基本データ】。 。画素数:400万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:3.3mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平92° 垂直52° 対角110°。 。LED:IRLED(赤外線)×4 白色LED×4。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H265 / H264。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2560×1440 サブストリーム 640×360。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。PIR:対応。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:120° 8m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【バッテリー】。 。バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池(18650×2)。 。バッテリー容量:5200mAh。 。使用時間:約180日(1日1回3分の録画の場合)。 。充電時間:ソーラーパネル使用で満充電まで8~10時間。 。残電量表示:LEDインジケータランプ(赤/緑)。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。【その他】。 。充電インターフェイス:DC 5V / 1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属しません。 。USBケーブル:USB Type-C。 。サイズ / 重量:182mm×67mm×67mm / 418g。 。動作温度 / 湿度:-20℃~50℃。 。防塵防水等級:IP66。ソーラーパネル。 。サイズ:116×169mm。 。ケーブル:USB Type-C / 3m。 。電圧 / 出力:6V / 3.2W。 。動作温度:-20℃~60℃。 。防塵防水等級:IP66
用途400万画素の高画質。リチウム電池内蔵で電源がない場所でも利用可能。センサーライト機能で防犯灯としても活躍。配線不要で簡単接続。micro SDカード 最大256GB(別売)対応。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン
寸法(mm)約170×110×23
質量(g)約280
入力RCA(2入力)
表示部7インチ TFT LCD
信号形式AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル
メモリーmicroSDカード(別売)4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能
解像度1024×600ピクセル
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。