防犯用品 :「防犯音」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86 取付マグネット、両面テープ、木ネジ 電源単3形アルカリ電池(別売) 保護等級IP44(防沫形) 電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g)約140(電池除く) 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。 スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。 防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。 センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。 センサー反応でLED点滅。 夜間もカメラの存在がわかります。 カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。 1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。 音の種類は、リモコンで操作。 近所迷惑対策に消音機能もあります。 (ボリューム音量調整不可)
付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3 材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード) 質量(g)387 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151 首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動) 使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。 仕様電源OFFスイッチあり 質量(g)約95(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×3本(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む) 設置方法マグネットまたは木ネジ 電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する) 動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する 設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形) 使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作 音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ LED使用数(個)赤LED×5 アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレン
小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。 簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。 90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。 設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂 質量(g)約100 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり) 消費電流(mA)60以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内 音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・ 音量(dB)90以上(可変できません)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。
材質ABS他 質量(g)約130 寸法(cm)約7×13×7.3 電池(太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)太陽光で満充電まで約6~8 動作時間(満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日 動作温度(℃)約0~50 防水仕様IP65相当 人感センサー約5~8m、約125度
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・フラッシュ付コントローラ C-35A
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂 本体:ホワイト、レンズ:レッド 質量(g)約650 電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA 消費電力(W)8 配線接続端子式 音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期 入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点 使用周囲温度(℃)-10~50 点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯 設置場所屋外・屋内 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅 光色赤色(高輝度LED×12個)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂 寸法(mm)50×100×9
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂 寸法(mm)50×100×9
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状防水 質量(g)約175 寸法(Φ×mm)約80×170 バッテリー電圧(V)3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh)800 使用場所屋外 警報機能有り 防水性あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

扉アラーム 開放検知型 モノタロウ 動画あり
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB)約105 付属品両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15 使用電池LR44ボタン電池x4個 電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式マグネット式 取扱説明書(5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
常夜灯、警報時のフラッシュにLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。 常夜灯機能(白色LED)を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 2種類の音声メッセージおよび2種類の防犯警報音を内蔵しているので、状況に応じた威嚇・警報が行えます。誤報防止の注意喚起用としても利用できます。 異常時には警報として赤色LEDが点滅します。警報時警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)20 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 点灯方法警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音2種類:無電圧接点入力×2(a接点)、音声2種類:無電圧接点入力×2(a接点) 音量(dB)内部スピーカー:95以上、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部/8(定格3W) 出力タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.1A) 付加機能常夜灯機能(照度調整範囲:約20~200Lx、消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 使用周囲温度(℃)-10~+40 (結露、氷結なきこと) 配線接続端子式 取付場所屋外・屋内 (防雨構造:IP33相当) 質量(g)約2000 材質樹脂
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ防犯にもなる音ジャリ 60L
死角になりやすい場所に簡単に敷ける防犯砂利。足音を忍ばせて歩こうとしても砂利同士がこすれあって通常の砂利よりも、大きな音がして防犯対策になります。また、敷き詰めることで光を遮るので雑草対策にも最適。防犯対策。侵入を困難にし防犯効果を高めます。60Lで約2畳分のスペースに敷き詰められます。防犯対策として効果的!不審者を音により抑止し未然に侵入を防ぐ。防犯対策用の使用例:裏口・勝手口、縁側、窓の下
材質リサイクルガラス・発泡材 質量(kg)(約)14 容量(L)(約)60 適合範囲60Lで約2畳分 粒サイズ(mm)(約)5~35
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNE3CPZ1 屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ DXアンテナ 動画あり
仕様【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90 質量(kg)0.76 電源PoE, DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)129×143 保護等級なし 保証期間3年間 動作温湿度範囲-10~50℃/0~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)2.7~13.5 画素数200万画素(1920×1080) 取扱説明書(9.68MB) 画角水平:30~106 赤外線投光距離最大30m イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷

カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 寸法(Φ×mm)Φ105×49.5 質量(g)約120 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部) 質量(g)約30 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~+40 本体寸法(mm)91×37×19 センサー寸法(mm)28×16×14 音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m) 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 使用場所屋内用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個 アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
1,870 税込2,057
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
RoHS
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g)受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20 連続使用時間(分)約30 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き 材質アルミ合金 ブラック 質量(g)約250 電圧(V)最大8万 電源単4乾電池3本使用(別売) 寸法(cm)約20×4×4 点灯方式弱・強・ストロボ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビー セット内容フルHDモニター,カメラ×4,LANケーブル×1,操作マウス,カメラ留めネジ4台分 形状ボックス 寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172 質量(g)カメラ 約350 モニター 約870 電源DC12V 1A 保護等級IP65 有効画素数2880×1620 5MP 500万画素 インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax 保証期間1年間 液晶モニター10.1インチ 動作湿度(%)80以下 セキュリティWEP/WPA/WPA2 映像圧縮方式H.265 通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値) 動作温度範囲(℃)-10~40 カメラ登録数最大台数:10台
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

KSVC-001W 応答くん ライソン 動画あり
ライソン応答くん
インターホンや電話での対応時にあなたの代わりに男性の声で応答し、迷惑なセールスや電話を撃退します。しつこい迷惑電話には会話中に「ピンポーン(インターホンの音)を鳴らし来客理由に電話を切る事もできます。女性の一人暮らしや高齢者世帯、子供の留守番時などの防犯対策として便利にご利用いただけます。
セット内容本体、ホルダー、両面テープ 材質ホルダー・本体:ABS 質量(g)本体:約70(電池含む)、ホルダー:約k20 電源RL44×3(電池付き、絶縁体有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×2×10、ホルダー(壁設置用):7×2.5×9 音声内容「はい」「違います」「有難うございます」「いらないです」「お願いします」「失礼します」「玄関の前に置いといて下さい」「宅配ボックスに入れといてください」「何の用ですか?」「迷惑なんで」「今忙しいんで」「もう1回言ってもらえますか」「帰ってください」「もう電話してこないでください」「これ以上来たら警察よびますよ」「ピンポーン」
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。 付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m) トラスコ品番660-8721 幅(mm)110 高さ(mm)170 奥行(mm)160 電源AC 視野角12° 画素数最大200万画素
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ウインドロックZEROと、どろぼーセンサーⅠのセット。警報&ロックで窓まわりの防犯対策!。「どろぼーセンサーⅠ」はガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。「ウインドロックZERO」は二重安全装置付のサッシ用補助錠です。
寸法(mm)(ウインドロックZERO)37×63×37 センサー寸法(mm)50×100×9
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続端子台式 音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W) 音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナル
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、。侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、。長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、。周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、。警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900 消費電力(W)16 出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 配線接続端子台式 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと) 外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」 音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/テスト電池 質量(g)45 電源LR44×3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14 保証期間ご購入日から2週間 素材ABS 音量(dB)130
1個
859 税込945
3日以内出荷

わずか19g!じゃまにならない小さくて軽いブザーです。ピンをなくさないストッパータイプ。・ひっぱりやすいロングストラップ。ストラップを引くと、強力な警報音を発します。大音量ブザー音!約85dB以上(1m離れた位置で計測)。使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032 1個(別売り)。 (公財)全国防犯協会連合会推奨 第19R245※号
材質本体:ABS ストラップ:ナイロン 質量(g)30(包装資材含む) サイズ(mm)包装:W80×D23×H155、包装:W30×D20×H58(ストラップ除く) 入数1カートン:5×16
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター トラスコ品番369-0141 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)160 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池) 質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17 電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11 保証期間ご購入から2週間 素材ABS 音量(dB)130 感知距離(m)【リモコン】1.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

音と光で危険を知らせる防犯アラーム
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブにかけるだけ!。工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能【キーワード】防犯 窓 ドア ドアノブ アラーム 振動感知 大音量 店舗 会社 家
セット内容本体のみ 材質PP、ABS 寸法(mm)本体:70×20×140
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db) 誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。 ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。 フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
音量(dB)85 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 付属品コイン型リチウム電池×1個 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約36(電池含む) 外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。
用途大音量85dbの防犯ブザー 付属品テスト用リチウム電池1個 質量(g)約36(電池含む) 外形寸法(mm)W33×D25×H59
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

かわいいアイシングクッキーのような防犯ブザーチェーンを引くと大きな音が鳴り響きます(85db)。誤作動防止スイッチ付きだから誤って作動してしまった場合でも電源スイッチをオフにすればとめることができます。ピンプラグは引き抜けないタイプだから紛失のリスクが少ない。フックは大き目だからバッグやランドセルの肩ベルトについているリング金具などに取り付けてください。
用途大音量85dbの防犯ブザー 仕様誤作動防止を防止する電源スイッチつき、ピンプラグは引き抜けないタイプ 付属品コイン型リチウム電池×1個 材質本体:ABS、シール:PVC 質量(g)約23(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×42 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個 入数1個 音量(dB)85
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング