防犯用品 :「LED燈」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100
エコ商品
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5 消費電力(W)約15以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色) 入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V 使用周囲温度(℃)-5~45 外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶) 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)68
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)○×LED信号灯 DST‐201
エコ商品
高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8 消費電力(W)7以下 電源電圧AC100V又はAC200V±10% 表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP□3 相当 信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300
エコ商品
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS カバー:クリア、ベース:グレー 質量(g)約260 電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり) 配線接続リード線式 入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時) LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

NL30AM センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
4日以内出荷

NL30WH センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源高輝度白色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
当日出荷

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×1 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m)。 真っ暗にならない安心感。 水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。 周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。 調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×2 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

KJ-188 スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラ 動画あり
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯 付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン 形状防水 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 入力DC12V 1A レンズHigh definition lens:2.8mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296 視野角水平に360°/垂直に225° 防塵防水性能IP65 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20fps、暗視12fps 画角水平に135°/垂直に85° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 可動範囲(°)水平に310/垂直に140 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品) 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当) ラベル機種判別:ピンク色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

KJ-189 スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 動画あり
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯 付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン 形状防水 質量(g)195 入力最大DC5V 1.8A microUSB レンズHigh definition lens:2.0mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 最大消費電力(W)1.55 バッテリーリチウムイオン電池 解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080 バッテリー電圧(V)3.7 視野角水平に135°/垂直に85° 防塵防水性能IP66 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) バッテリー容量(mAh)5200 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常15fps、暗視10fps 蓄電時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 人感センサー2~7m(環境により異なります) 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開 型式LX-402J 感度高・中・低 3段階切換 電源電圧(V)DC10.8~13.2 消費電流(mA)25(最大) ウォームアップ時間約60秒 使用環境温度(℃)-20~+50 動作表示灯(赤色LED)発報時点灯 警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2.0秒±1.0秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)12×15 RoHS指令(10物質対応)対応 判別昼夜:約10~10万lx (可変)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)12、90° 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 警報保持時間2.0±0.1秒 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
ブラック 質量(g)約130 電源電圧AC/DC12~110V±10% 消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA 通信方式FM検波方式 出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷) モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度30%~90% 設置場所屋内 表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯 受信周波数312.5MHz 出力保持時間0.5秒/1.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ツインミラー型パッシブセンサー PA-6614(BL)
エコ商品
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。 信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。 単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。 広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。 温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。 センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。 「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂 本体・カバー:黒 質量(g)130 検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC7~30(極性なし) 機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能 消費電流(mA)8以下 角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可) モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m 警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対) メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
エコ商品
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g)約100 電源電圧DC24V±10% 配線接続リード線式 時間オフディレー時間:500ms 消費電流(mA)50以下 受信可能距離約40m 出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバーLED
エコ商品
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズ
エコ商品
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 取付(高さ)2.5~3.0m 質量(g)600 保護等級IP55 取付場所壁付け 検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m 使用環境温度(℃)-20~+60 角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95° 検知方式パッシブインフラレッド方式 警報保持時間2.0秒±1.0秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)12、85° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト白色LED
エコ商品
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源高輝度白色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト
エコ商品
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け 付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書 適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005 取付高(mm)1800~2500 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと) コード長さ(m)約3(電源プラグ付き) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外 モード動作テストモード/常時点灯モード 点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP45(防噴流形) 点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ
エコ商品
片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能 警報保持時間2.0秒±1.0秒 ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅) 表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯) 使用環境温度(℃)-30~+60 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)
エコ商品
質量(g)約120 消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下 受信可能距離約30m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10~+55 設置場所屋内 表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯) アンテナ内蔵型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(外周部)樹脂
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

OPTEX(オプテックス)キースイッチ NS-260A-S
エコ商品
警戒のセット/リセットが遠隔制御できる錠式スイッチ。 屋外への設置が可能な防滴構造。(防滴パッキング付き) 操作キー4本付き。
型式NS-260A-S 接点(定格)キースイッチ:AC125V 1A以下、タンパスイッチ:AC125V 1A以下 接触抵抗(mΩ)キースイッチ:100以下、タンパスイッチ:100以下 表示灯緑色LED RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000、1分間(リーク電流 1mA)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24V
エコ商品
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m) 送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。 各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10% 消費電流(mA)45以下 出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)0~50 表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー SHA-4701
エコ商品
4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー
シルバー 質量(g)約290 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20~+60 設定範囲【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効【高さ設定】2段階 環境対応(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階(2)自動及び手動選択 自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替 手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作 動作表示灯LED7色にて各モード表示 設置場所屋内・半屋外・壁面取付 干渉防止機能6周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒 高さ(m)2~4.7(取付)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-3600
エコ商品
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。 設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240 出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ) 電源DC24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 保護等級IP54相当 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 消費電流(mA)65以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる 環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定) 周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと) 干渉防止機能4周波切替 表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回) 保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)2~3.6(取付)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ツインミラー型パッシブセンサー PA-6614
エコ商品
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。 信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。 単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。 広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。 温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。 センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。 「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂 本体・カバー:白 質量(g)130 検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC7~30(極性なし) 機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能 消費電流(mA)8以下 角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可) モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m 警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対) メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ツインミラー型パッシブセンサー PA-6614W
エコ商品
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。 信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。 単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。 広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。 温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。 センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。 外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。 「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂 本体・カバー:白 質量(g)140 検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC7~30(極性なし) 機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能 消費電流(mA)8以下 角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可) 警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可) モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m 警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対) メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー
エコ商品
水平ゾーンと下向きゾーンのAND検知のパッシブセンサーとマイクロ波センサーを組み合わせたコンビネーションセンサー トリプル信号処理方式(パッシブ×2信号+マイクロ波) 最大12m×180°の広範囲な警戒エリア デュアルアラーム出力搭載 アンチブラインド機能 バックタンパー機能搭載 も搭載しており、カバーユニットがはずされてもタンパー出力を行います。 ウォークテスト機能 電源電圧監視機能 機器異常監視機能
仕様マイクロ波ゾーン調整:=6m/~12m(モードセレクターにて)(左右個別調整可能) 材質本体:樹脂/レンズ:樹脂 本体:ホワイト/レンズ:ホワイト 質量(g)約400 出力[トラブル]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:異常時に連続出力(復旧操作するまで出力を継続)[タンバー]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V.0, 1A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー開時にリアルタイム出力、センサー取りはずし時にリアルタイム出力(バックタンバー有効時) 検出方式パッシブインフラレッド+マイクロ波ドップラー方式 配線接続端子式 電源電圧(V)DC9~28(極性なし) 保護等級防雨構造:IP55相当 機能カウン切替:1回/3回 (モードセレクターにて)、付帯:PIR感度設定、カウント、マイクロ波ゾーン設定、マイクロ波環境設定、アンチブラインド、アンチブラインド環境レベル設定、ウォークテスト、タンパー、バックタンパー、機器異常監視、電源電圧監視 消費電流(mA)40以下 検知範囲PIRエリア調整範囲:エリアマスクシートで調整可能 使用周囲温度(℃)-25~+6(結露・氷結なきこと) 検知距離(m)PIRエリア調整範囲:2~12(10段階)(左右個別調整可能) 感度調整PIR:60%/805/100%/120% [モードセレクターにて] (左右個別調整可能) 設置場所屋内・屋外 警報出力[警報:右側 + 左側][警報:右側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[警報:左側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[起動出力]接点方式:無電圧接点a接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作(約30秒) 表示灯動作/[赤色LED]ウォームアップ(点灯)、検知(PIR+マイクロ波)(ウォークテスト時のみワンショット動作(約2秒)点灯)、電源電圧異常(ゆっくり点滅)、妨害行為検出(速く点滅)、機器異常(連続点灯)[緑色LED]マイクロ波検知(ウォークテスト時のみ最大約2秒点灯※検知出力優先) 送信周波数(GHz)マイクロ波:24.150~24.250 RoHS指令(10物質対応)対応 検知エリア水平面警戒/開き角:180°、最長部:12m、水平ゾーン:14対、下向きゾーン14対
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります