カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯アラーム(8)
        • 防犯カメラ(671)
        • 防犯ブザー(1)
        • セキュリティシステム(262)
        • 防犯ライト(22)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防犯用品 :「LED赤」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
964件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
1,219税込1,341
1個
当日出荷
寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
500税込550
1台
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個材質ABS形状ドーム寸法(mm)115×115×70包装形態化粧箱入り
ダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ ELPAダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティELPA(1件のレビュー)
1,232税込1,355
1個
当日出荷
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅乾電池式で配線不要防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)質量(g)約110(電池除く)形状ドーム型電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値)付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚アズワン品番64-8924-82
ダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ ELPAダミーカメラ 筒型 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティELPA(1件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅乾電池式で配線不要防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)質量(g)約160(電池除く)形状筒型電池寿命約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)外形寸法(mm)幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値)付属品ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本アズワン品番64-8924-81
防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 オーム電機防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
85dBの大音量赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源赤色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.81MB)
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯 ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯ブロードウォッチ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯ブロードウォッチ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度ブロードウォッチ(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有アズワン品番65-2235-94
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(12件のレビュー)
6,458税込7,104
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラブロードウォッチ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプモノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABSブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(69件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(33件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
防犯カメラ アナログ41万画素 赤外線LED・360度旋回機能搭載 水中カメラ 塚本無線防犯カメラ アナログ41万画素 赤外線LED・360度旋回機能搭載 水中カメラ塚本無線
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
赤外線LEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適質量(kg)約0.9電源DC12V/1Aケーブル長(m)50寸法(Φ×高さH)(mm)97×151信号形式CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度41万画素防塵防水性能ありLED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)約0~2(水中撮影時)可動範囲左右:360度画角水平視野角度72°
スポット人感チャイム リーベックススポット人感チャイムリーベックス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズELPA(5件のレビュー)
4,178税込4,596
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付きブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当取扱説明書(0.38MB)
ダミーカメラ(砲弾型) キャロットシステムズダミーカメラ(砲弾型)キャロットシステムズ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
形状防水型寸法(mm)カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~55保護等級IP55使用場所屋外電池寿命(年)5
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデルELPA(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
本格派ダミーカメラ マザーツール本格派ダミーカメラマザーツール(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ電源単3アルカリ電池×2(別売)
小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なりますセット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)形状防水・暗視電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源レンズf=3.3/F=2.0外部出力コンポジット出力解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15フォーカス固定撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数3枚使用場所屋内・屋外LED使用数(個)【赤外線LED】44人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角70度、対角105度動作温度範囲(℃)-20~60
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPALEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメンELPA(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
本格派ダミーカメラ マザーツール本格派ダミーカメラマザーツール(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ材質ABS樹脂質量(g)約89電源単4アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170電池寿命約2~3ヶ月
Wi-Fiリモートライブカメラ 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ平野商会(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず)形式静止画/JPEG、動画/AVI寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度液晶サイズ2.4inchTFTモニター解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)トリガー撮影速度:0.5秒動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画連続撮影可能枚数最大3枚アズワン品番64-0909-16記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)取扱説明書取扱説明書/組立説明書イメージセンサー500万画素赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
ダミーカメラ(防犯用) つくし工房ダミーカメラ(防犯用)つくし工房
3,698税込4,068
1台
当日出荷
防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。 CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。 ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂質量(g)256使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH)(mm)178×190寸法(Φmm)69首振角度(°)下方60/上方90機能防雨、CDS明るさセンサー使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能検知距離(m)1~1.5
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
スーパーパトピカ リーベックススーパーパトピカリーベックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
防犯用ダミーカメラ エスコ防犯用ダミーカメラエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状アズワン品番65-5658-52
AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
液晶画面付センサーカメラ リーベックス液晶画面付センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策にゴミの不法投棄対策に侵入者対策に農作物荒し対策に車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)視野角水平100°/垂直60°接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)オンスクエア(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品