防犯用品 :「Vフィットマスク」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサー
出入口・通路の鴨居・小壁部分に設置し、侵入者をキャッチするスポット警戒用のパッシブセンサーです。 警戒場所の間口に応じてワイド・ナローにエリアの切替が可能です。 奥行エリアも垂直より5°~25°の範囲で角度調整が可能です。 感度設定に便利な調整用ボリューム内蔵。 広範囲な電源電圧。(DC10.5V~30V) 動作確認用LED付。(警報時:緑色LED点灯) フロントマスクにフィットするシンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約240 電源電圧DC10.5V~30V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン) 配線接続コネクター式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×82 消費電流(mA)20以下 角度調整範囲上下角5°~25° 使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外:壁面・鴨居・小壁・無目取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯緑色LED(警報出力時:点灯) 警戒距離ワイドエリア/高さ3m:幅2.4m×奥行0.4m・10本(5対)、ナローエリア/高さ3m:幅1.2m×奥行0.4m・10本(5対)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります