防犯用品 :「Web camera」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラネックスコミュニケーションズ10M/100M WEBスマートスイッチ
RoHS
「SW-0008F2 / SW-0016F2 / SW-0024F2」は、WEB上での遠隔設定が可能な10/100M WEBスマートスイッチです。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-20~60 電源【USB充電時】DC12V1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズf2.8mmレンズ 対応nano SIM 機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し) 解像度1920×1080 ビット0.1M-8Mbps 視野角110° ノイズリダクション3DNR 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA 最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON) フレームレート最大25fps 使用湿度(%RH)0%~90 イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー 赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m 録画方式連続録画・動体検知録画 防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
29,800 税込32,780
3日以内出荷

VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

VIGI 5MPドームガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな所まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベントを通知。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末4インチ
AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応
寸法(mm)91.3×181.3×24.5 取付壁掛け サイズ4.3インチ タイプLCD 電源(V)DC12~24/1A 保護等級IP65 解像度272×480 動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと) 言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語 タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

最大4台のネットワークカメラ(Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など)を登録・録画可能な機器です。 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能。 また、PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。 デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps 付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4 質量(kg)約1.8(HDD含まず) 容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100(専用アダプタにより供給) 消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず) 機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力 HDDSATA:最大2台 LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS 記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要) 使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと) 設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存) 映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存) 映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p) 対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP 録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存) RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
1台
400,000 税込440,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合スマートフォン:iOS、Android 材質筐体:金属 質量(kg)0.387 電源(V)DC12/1A、PoE ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ固定 制御フォーカス:固定 有効画素数2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm)外形:110×62 解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)1.4 S/N比56dB以上 保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性IK10 互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値F2.0 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウントM12 ネットワークタイプSDK と API:対応 プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg)0.502 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD画像出力/最大1920×1080@60fps 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します WDR:120dB/3DDNR対応 最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応 自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート IR照射距離10-30m 3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易 電動VFレンズ インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ) さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成 3つの同時ストリームを対応 異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応 BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応 顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど 機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応 HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する 複数回エラーログイン時のロック機能 Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート 316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計 WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止 IP67で防水/防塵をサポート GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型 質量(g)3360 消費電力(W)最大16 電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)165.4×126.2 動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境) 照射距離(m)最大10~30(IR) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。 最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。 VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大 4 台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 180Mbps 付属品AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4 質量(kg)約1.8(HDD含まず) 容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100(専用アダプタにより供給) 消費電力(W)約34(1TBHDD×2使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×154×217(突起物含まず) 機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数 32 名)、アラート通知:E メール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10、000 件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:USB3.0×3(前面×1、背面×2周辺機器接続用)、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)※HDMI2はReserved、IO端子:6入力/2出力 HDDSATA:最大2台 LEDHDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS 記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要) 使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと) 設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存) 映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存) 映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p) 対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP 録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存) RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1
1台
450,000 税込495,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準構成はRAID5です。 最大48台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。 操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは最大36台までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。 VMobileを 使 っ て、iPhone/iPad/iPod touch対 応 機 器 か らVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大48台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大450Mbps 付属品電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵 質量(kg)約8.9(HDD含まず) 容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100(内蔵電源) 消費電力(W)約85(HDD1TBを8枚搭載した場合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約298×185×235(突起物含まず) 機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×4、USB端子:前面×1(USB3.0×1)、背面×4(USB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用) HDDSATA:最大8台 LEDHDD1~HDD8、LAN、USB、STATUS 記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要) 使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと) 設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存) 映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存) 映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p) 対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP 録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存) RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
1台
1,600,000 税込1,760,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準構成はRAID5です。 最大16台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは国内外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。 操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは16台までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCでマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。 VMobileを使って、iPhone / iPad / iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大16台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 250Mbps 付属品電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵 質量(kg)4.6(HDD含まず) 容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100(内蔵電源) 消費電力(W)約62.7(HDD1TBを4枚搭載した場合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×185×235(突起物含まず) 機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:前面×1(USB2.0×1)、背面×6(USB3.0×2、USB2.0×4)周辺機器接続用、SB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用) HDDSATA:最大4台 LEDHDD1~HDD4、LAN、USB、STATUS 記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要) 使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと) 設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存) 映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存) 映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p) 対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP 録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存) RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
1台
750,000 税込825,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末7インチ Felica対応
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ タイプLCD 電源(V)DC12V/2A 解像度1024×600 動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと) タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8m セット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー 材質金属製 形状ドーム型、防水・暗視型 質量(kg)0.48 電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7 レンズ単焦点レンズ 保護等級IP67 保存温度(℃)-40~60 インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり レンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360° 最大解像度2688 × 1520 解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240 視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7° 焦点距離(mm)2.8/4 LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 絞りF1.6 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証 使用場所屋外 シャッタースピード1/3~1/10000秒 ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS フレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw) レンズマウントM12×P 0.5 カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動 イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。スマートビデオエンハンスメント。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67の防塵防水性能。H.265+。PoE対応
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート) セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ 材質金属製 形状ドーム型、防水・暗視型 質量(kg)0.48 電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7 レンズ固定焦点レンズ 保護等級IP67 保存温度(℃)-40~60 インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり レンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360° 最大解像度3840×2160 解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240 視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6° 焦点距離(mm)2.8/4 LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 絞りF1.6 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証 使用場所屋外 シャッタースピード1/3~1/10000秒 ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS フレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw) レンズマウントM12×P 0.5 カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動 イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS 最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C6110 Network Paging Console
柔軟でカスタマイズ可能な呼び出しソリューション。ライブおよび事前録音済みの呼び出しを可能にする。必要なすべての音声ゾーンに伝わる。Webで設定可能なディスプレイ。双方向音声。PoEを使用した容易な設置
用途AXIS C6110 Network Paging Consoleをネットワークスピーカーと組み合わせることで、完全な拡声システムが実現されます。 このコンソールは設置、使用、カスタマイズが簡単で、呼び出しと共に、双方向音声と日常業務をサポートします。 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー 材質金属製 寸法(mm)Φ112.2 × 87.2 質量(kg)0.43 タイプ単焦点レンズ 電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W 保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能 保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F) レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360° 最大解像度1920×1080 視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117° 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F) 動作湿度(%)95以下(結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下(結露を避けてください) 絞りF2.0 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証 シャッタースピード1/3~1/10000秒 APIONVIF プロファイルS/T プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP 各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08 画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR アラームなし レンズマウントM12 対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降 SNR値≧52dB 内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー) オーディオ入力対応(内蔵マイク) オーディオ出力なし イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時) リセットボタンなし オーディオなし
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類 にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)155×152 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー 材質金属製 寸法(mm)169.8×74×74 質量(kg)0.353 タイプ単焦点レンズ 電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W 保護等級IP67 防水・防塵性能 保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F) レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360° 最大解像度1920×1080 視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3° 焦点距離(mm)4 動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F) 動作湿度(%)95以下(結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下(結露を避けてください) 絞りF2.0 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証 シャッタースピード1/3~1/10000秒 APIONVIF プロファイルS/T プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP 各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA 画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR アラームなし レンズマウントM12 P0.5 対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降 SNR値≧52dB 内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー) オーディオ入力対応(内蔵マイク) オーディオ出力なし イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時) リセットボタンなし オーディオなし
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S) 質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず) 電源(V)AC90~110 消費電力(W)35以下 機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入者検知/人数カウント 防塵防水性能IP40 対応プロトコルOnvif(Profile-S)/MPEG2-TTS(H.264) LANRJ-45コネクタ
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金 形状BOX型 寸法(mm)327.9×97.9×90.9 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 24時間365日色鮮やかな映像 アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供 防水、防塵IP67
仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力 材質アルミニウム合金 形状BOX型 質量(g)約510 消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5 電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)74.4×179.2 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー 材質金属製 寸法(mm)Φ113.5×85.7 質量(kg)0.5 タイプ単焦点レンズ 電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W 保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能 保存温度(℃)-40~60 レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355° 最大解像度1920×1080 視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3° 焦点距離(mm)4 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下(結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下(結露を避けてください) 絞りF2.0 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証 シャッタースピード1/3~1/10000秒 APIONVIF プロファイルS/T プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS 各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10 画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR アラームなし レンズマウントM12 対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降 SNR値≧ 52dB 内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー) オーディオ入力対応 オーディオ出力なし イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時) リセットボタンなし オーディオなし
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S) 質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず) 電源(V)AC90~110 消費電力(W)35以下 機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入検知(人物/車両)、通過数カウント(人物/車両)、交通流異常検知(速度/渋滞/逆走 etc.) 防塵防水性能IP40 対応プロトコルOnvif(H.264: Profile-S)/MPEG2-TTS( H.264) LANRJ-45コネクタ×2
1台
625,000 税込687,500
3日以内出荷

プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール 形状ドーム型 質量(g)1200 消費電力(W)3.8(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線) 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°) アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

高解像度で360°全方位撮影を実現 最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ 形状フィッシュアイ型 質量(g)400 消費電力(W)9.6(最大) 電源DC12V±10%、PoE(802.3af) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)90以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋内外 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なし プロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream) 音声入力内蔵マイク 画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000 フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs 画角360° アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統 音声出力内蔵スピーカー 映像出力なし 被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6 ダイナミックレンジD-WDR 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション2D/3D DNR イメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS リセットボタン有り(リセットケーブル)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー 2TB
RoHS
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ 電源(V)DC12(専用アダプター付属DC12V5A) 消費電力(W)最大35(標準HDD装着時) 入力方式ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×68×266.5(突起物を含む) HDDHDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション) 再生速度×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(~9画面)、×32(~4画面)、×64(~1画面) 動作温湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと) 再生時機能同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16ch ネットワークタイプモバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours) 映像圧縮方式H.265/H.264(High Profile L4.2) 音声入力4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) アラーム入力/出力:4ch/1ch 音声出力1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) USBタイプUSB×2 映像出力【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC 音声圧縮方式G.711 音声圧縮方式 録画方式連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)約560 外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず) 電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af) 消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE) 仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) 消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE) 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール 形状ドーム型 質量(g)1200 消費電力(W)5.0(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°) アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ 形状バレット型 質量(g)1000 消費電力(W)9.7(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°) アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ 形状バレット型 質量(g)1000 消費電力(W)8.1(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°) アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視 付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ) 電源(V)DC12 適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181 仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装 動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降 周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと) 周囲温度(℃)5~40(性能保証) OSEmbedded Linux 伝送方法AHD2.0 映像圧縮方式H.264 (HighProfile) 音声出力RCA×1 映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR) 映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AI ネットワークカメラ用アプリケーションで抽出した各種データを集約 / 一括管理できるマルチAI ソフトウェアです。 i-PRO社製AIネットワークカメラ用の機能拡張ソフトウェアで解析された顔の特徴情報、人物、車両の外観の特徴情報、 また人数カウント情報を統合管理します。クライアント端末のWV-ASE335W(マルチAIプラグイン)からの操作により、 探したい顔、人物、車両を短時間で検索することや、顔や人物属性が登録済みと判定された場合のアラーム通知や アラーム履歴の検索が可能です。また年齢・性別、人数カウント情報、属性の統計情報をWEBブラウザー上で可視化することで、 ビジネスインテリジェンス用途でも活用することができます。 接続対象 アプリケーション WV-XAE200WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX、WV-XAE300WUX 接続対象レコーダー WJ-NX100UXシリーズ、WJ-NX200UXシリーズ、WJ-NX300UXシリーズ、WJ-NX400KUJ (最大12台まで)
仕様(リアルタイム表示用データ更新間隔)人数カウント : 最短15秒・ヒートマップ : 最短1分・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1時間間隔、(過去データの表示時のデータ間隔)人数カウント : 1分、1時間、1日または1週間間隔・ヒートマップ :1時間間隔・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1 時間間隔、1 日または1 週間間隔、(表示内容のカスタマイズ)表示内容、表示サイズ、位置、色の設定が可能・24ユーザーまで登録可。1ユーザーあたり3つのレイアウト保存可能・最大同時ログインユーザー数 : 4ユーザー 表示内容WV-XAE205WUX:人物属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE206WUX:車両属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE300WUX:人数カウント(折れ線/棒/表)、移動方向(in/out)、区分(時間/カメラ/ラインNo/エリアNo ごと)、ヒートマップ、共通 : 過去データとの比較表示(比較範囲 : 1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月) データ保持(最大保持期間)31日(顔、人物、車両、アラーム属性)、92日(人数カウント) ※人数カウントデータは92日経過後、CSVファイルとして自動出力して保存することが可能です。(最大保存件数)マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を別のPCで使用する場合 : 約1000 万件、マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を同じPCで使用する場合 : 100 万件 アラーム(顔照合)最大1000顔まで登録可能、(人物属性)最大12の人物属性パターンを登録可能、(その他アラーム受信)AI動体検知アラーム、AI音識別アラーム、 AI全方位 混雑検知、(外部ソフトへの アラーム通知)装置:WV-ASE335WUX、カメラ(カメラと接点接続している装置連携やレコーダーのイベント録画など)、送信条件:アラーム種別ごとに設定可能、(登録可能な通知先)最大60 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox
1式
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー 4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。 映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。 PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。 「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダー セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック 質量(kg)約2.3(HDD1台のとき) 対応OSWindows10動作確認済み 機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知 メモリー4GB以上 解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 使用CPUIntel Core i52GHz 以上 動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可) デジタルズーム 記録メディアUSBメモリー、FTP イベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント 容量(TB)4TB 音声入力RCA×1(LINEレベル) 音声双方向通信 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) ストレージ空き容量1GB以上
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H.264記録&フルHD出力 高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。 秒30コマの動画で表示・記録・再生可能 フルHDカメラ最大16入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大64ch(ライブ48ch+再生16ch)の同時配信にも対応。 大容量HDDで余裕の2週間連続記録 8TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。 オンスクリーン操作で簡単運用 オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能。 多彩なネットワーク機能 カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。 操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」 VR-X3116の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。 記録映像のエクスポートが容易 記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 モバイルPCや携帯端末とも連携 Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。
仕様接続カメラ台数:最大16台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×16、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×16、配信クライアント:再生 最大16・ライブ+再生 最大64、HDD容量:VR-X3116 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3116-16 16TB(SATA HDD×4)・VR-X3116-24 24TB(SATA HDD×6)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・16分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示 カメラタイトル:接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1、WAN:10/100/1000Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×16・アラーム出力×4、シリアル端子:フロント×2+リア×2・マウス・USBメモリー・UPS用 付属品電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center)、ラックマウント金具 質量(kg)VR-X3116:約6.3、VR-X3116-16:約7.7、VR-X3116-24:約9.0 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)60以下 湿度(%RH)30~80(結露なきこと) 仕上黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×67×380(フット等突起含まず) 消費電流(A)0.6以下 解像度1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768 動作環境(Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 ・ 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降 周囲温度(℃)+5~+40 音声圧縮形式G.711(μ-Law) 映像圧縮方式H.264(High Profile)
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

H.264記録&フルHD出力 高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。 秒30コマの動画で表示・記録・再生可能 フルHDカメラ最大8入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大32ch(ライブ24ch+再生8ch)の同時配信にも対応。 大容量HDDで余裕の2週間連続記録 4TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。 オンスクリーン操作で簡単運用 オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能(Ver.2.0対応)。 多彩なネットワーク機能 カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。 操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」 VR-X3108の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。 記録映像のエクスポートが容易 記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 モバイルPCや携帯端末とも連携 Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。
仕様接続カメラ台数:最大8台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×8、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×8、配信クライアント:再生 最大8・ライブ+再生 最大32、HDD容量:VR-X3108 4TB(SATA HDD×1)・VR-X3108-08 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3108-12 12TB(SATA HDD×3)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1・WAN:10/100Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×8・アラーム出力×2、シリアル端子:フロント×2・マウス・USBメモリー・UPS用 付属品ACアダプター、電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center) 質量(kg)VR-X3108:約2.5、VR-X3108-08:約3.2、VR-X3108-12約3.9 電源(V)DC12(ACアダプター入力AC100 50/60Hz、出力 DC12:7A) 消費電力(W)21以下 湿度(%RH)30~80(結露なきこと) 仕上黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×63×265(フット等突起含まず) 消費電流(A)1.6以下(最大2.4A) 解像度1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768 動作環境(Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降 周囲温度(℃)+5~+40 音声圧縮形式G.711(μ-Law) 映像圧縮方式H.264(High Profile)
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)最大45(73VA) 電源ACアダプター チャンネル数4ch 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216 解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k 再生速度2 ~ 64倍 入力端子映像:RJ-45 ×4 モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画 RoHS指令(10物質対応)対応 画面仕様モード:1、4分割 映像出力HDMI / VGA
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100 消費電力(W)最大95(140VA) チャンネル数8ch 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305 解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k 再生速度2 ~ 64倍 入力端子映像:RJ-45 ×8 モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画 RoHS指令(10物質対応)対応 画面仕様モード:1、4、6、9分割 映像出力HDMI / VGA
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ND9213Pは802.3at/af準拠のイーサネットポートを4つ備えた、4CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。PoE対応のネットワークカメラを最大4台(55W)まで接続可能です。最大4Kのネットワークカメラのビデオデコードとローカル4Kディスプレイをサポートしており、従来に比べより高繊細な映像閲覧が可能です。 。また、最新の圧縮方式H.265に対応しているため、高解像度のビデオ映像を効率よく圧縮し、少ないHDD容量でのシステム運用が可能です。 。VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 。また、プラグイン不要でChromeで利用可能なVIVOTEKの新しいWeb UIに対応しています。従来よりも簡単にNVRにログイン・操作することを可能にし、システム管理者権限や安全上のリスク、ブラウザやOSの更新に関する問題を解決します。
仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー】4chマルチレイアウトディスプレイ:1×1/2×2/1P+3/3V、【ストリームアプリケーション】一定/自動ストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】Webデュワープ、【PTZ操作】方向コントロール・ホーム・アイリス調整・プリセット・パトロール(グループ)・PiP コントロール、【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【録画システム】シングル、【録画スループット】64Mbps、【録画モード】連続録画/スケジュール録画/手動録画/イベント録画、【録画設定】リサイクル(ユニット:デイ)、【HDDデバイス】3.5” HDD×1本、【HDD最大容量】HDDサポートリスト確認、【ディスク管理】作成・フォーマット・削除HDD S.M.A.R.T.、【ビデオクリップエクスポート】USBドングル(FATフォーマット)、【スケジュールバックアップ】FTP、【録画再生操作】レギュラー(再生/一時停止/停止)/巻き戻し/次のフレームへ/前のフレームへ/スピードコントロール/カレンダー/イベント/タイムライン/タイムラインスケール/サムネイル(ストーリーボード)、【録画映像検索】カレンダー検索/日時検索/アラーム検索、【スナップショット】JPEG、【ビデオクリップ出力】EXEファイル、【ビデオスループット】88Mbps、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者/一般ユーザー、【ログ】システム/録画/ユーザー/エラー、【日時】タイムゾーン/手動/NTP自動同期/サマータイム、【ソフトウェアアクセスポイント】Shepherd/VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS) 性能【デコード】3840×2160@30fps(1CH)1920×1080@120fps(4CH) 質量(kg)2.35(HDDなし) 消費電力(W)最大96 表示【サムネイル】録画映像(最大2chまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263.6×247×43.3 入力【アラーム】4 対応【ウォーターマーク】対応、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【VIVOCloud】対応 機能【電源復旧機能】電源復旧後自動的にリスタート インターフェース【USB】背面:USB 3.0×1・USB 2.0×1 ディスプレイ【録画再生ディスプレイ】4chマルチレイアウトディスプレイ:1×1/2×2/1P+3/1V+3 解像度【ディスプレイ】3840×2160・1920×1080・1280×720、【デコード】3840×2160 まで 保証期間3年間 アラーム出力1 安全規格CE/FCC/VCCI/C-Tick/UL/CB/BSMI/BIS 入力電源DC 48V/2A 録画時間プレ:5~10秒ポスト:20~300秒 対応フォーマットG.711・G.726 OS組み込み用独自Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 入出力【音声】3.5フォンジャックオーディオ出力×13.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1、【オーディオ】3.5フォンジャック オーディオ出力×13.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1 プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter イベント種類モーション検知・スマートVCAイベント・人感検知・温度検知・カメラデジタル入力/出力・カメラ未接続・ディスクエラー・ディスクフル・NVRデジタル入力/出力・PoEエラー 動作温度範囲(℃)0~40 ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG 対応ブラウザ【Webブラウザ】Windows:Internet Explorer 10以上(32ビット)Windows(新しいWeb UI 利用):Chrome v68.0.3 以上 ストレージ【外部】USBストレージ(USB 3.0) イーサネット対応10/100 Mbpsイーサネット(RJ-45)×1 湿度(%)0~95 ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1 アクション録画、スナップショット添付メール、ブザー、PTZ、FTP、デジタル出力(カメラ、システム)、全画面表示、CMSへ送信、VIVOCloudアプリ通知 PoE対応802.3 at/af PoEポート×4(ポート合計最大50W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートにPDではないデバイスを接続することはおすすめしません。
1個
51,980 税込57,178
61日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります