カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(1)
        • 防犯アラーム(1)
        • 防犯カメラ(104)
        • セキュリティシステム(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防犯用品 :「android」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
プラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT ダブリュー・ビィ・ジャパンプラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOTダブリュー・ビィ・ジャパン
48,980税込53,878
1台
当日出荷
フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。 電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。 専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。 iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化トラスコ品番836-7974セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書材質PC/ABSアロイブラック質量(g)390タイプ360度自動追尾消費電力(W)7.2(AC100V時)電源AC100V~240V対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210角度調整範囲自動/手動(パン角)解像度FHD、HD、VGA、QVGA記憶容量(GB)32無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMOフレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
300万画素の高解像度細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
上下とも300万画素の高画質2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なしPTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170電源12V 1A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度1920×2160焦点距離(mm)3.6 + 3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
500万画素の高画質500万画素の高精細映像。自動逆光補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:5mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載PIRセンサーが幼児やペットの動きを捉えたらカメラが自動で追跡します。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。
付属品カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)×1、本体取付ブラケット×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123電源5V 1A本体質量(g)約186レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
Wi-Fiリモートライブカメラ 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ平野商会(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降機能自動追跡入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラSpotcam
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・500万画素イメージセンサー搭載・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン・双方向オーディオ&内蔵サイレン・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵・可動域・音検知(感度調整可能)・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応
付属品磁石付きスタンドDC電源アダプタ(長さ2m)5V/2Aカメラ用電源クイックガイド質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」安達商事
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。高画質撮影:1920×1080のフルHD解像度で、細部まで鮮明に記録Wi-Fi&APモード対応:柔軟なネットワーク構成に対応し、設置も簡単最大128GBのSDカード録画:長時間録画にも対応し、クラウド不要のローカル保存が可能音声モニタリング対応:内蔵マイクで現場の音声も確認可能赤外線LED搭載:15mの夜間撮影距離で、昼夜を問わず安心監視スマホ&PC対応:Android/iOSアプリとCMSソフトで、いつでもどこでも映像確認多彩なアラーム連携:動体検知による・FTPアップロード・SD録画・スマホ通知に対応
用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視、死角を減らしたいエントランスやロビー、工事現場や仮設空間での簡易設置型監視電源DC12V 1A本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS通信方式【有線】RJ45 Ethernet解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps動作環境-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)モード【録画】アラーム録画、タイマー録画撮影時機能【夜間撮影】高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n映像圧縮方式H.264 / H.265対応音声音声入力:内蔵マイクによる音声モニタリング、圧縮方式:G.726 / G.711、レート自動調整アラーム動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応再生形式スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能ストレージ最大128GBのmicroSDカード対応対応ソフトウェアAndroid / iOS専用アプリ、CMS(Central Management Software)PCクライアントリセットボタン搭載
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)ブロードウォッチ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
10インチモニター搭載画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約640外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)消費電力(W)0.9電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMI動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声録音 / 双方向会話可能映像入力10チャンネル 8MP
見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102SwitchBot
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
300万画素でおうちをスマートに見守る【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)【薄暗い環境でもカラー撮影】高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。【全方向、お部屋の隅々まで見守る】レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します【AI動体検出&自動追尾撮影】動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます【詳細】◇有效画素数:3MP◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降◇定格入力:5V/2A◇電源コネクタ:Type-C
用途見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話材質ABS、PC質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×10.7
スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182カシムラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度カシムラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ2台)マザーツール(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ2台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(2台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書形状BOX型電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能IP66使用場所屋内外再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOSG-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体GENTOS
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数300万画素(カメラ一台)カメラ視野角垂直:45°水平:75°レンズ種類固定レンズ解像度2304*1296(カメラ一台)使用可能環境温度-10℃ - 55℃マイク搭載
用途使用場所屋外監視+室内モニターカメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場店舗の敷地周辺事務所ビルのエントランスアパート・マンションの共用部モニターの設置場所リビング店舗事務所管理室受付カウンター
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOSG-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体GENTOS
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体単体での使用は不可。GIC-SLOC-MSET(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数300万画素(カメラ一台)カメラ視野角垂直:45°水平:75°レンズ種類固定レンズ解像度2304*1296(カメラ一台)使用可能環境温度-10℃ - 55℃マイク搭載
用途使用場所屋外監視+室内モニターカメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場店舗の敷地周辺事務所ビルのエントランスアパート・マンションの共用部モニターの設置場所リビング店舗事務所管理室受付カウンター
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画防犯カメラ安達商事
26,980税込29,678
1個
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
防犯カメラ用中継器 NEXTEC防犯カメラ用中継器NEXTEC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
ネットワークビデオレコーダー VivotekネットワークビデオレコーダーVivotek
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。 最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。 Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。 属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。 新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。 ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。 4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。 監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。 このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。 強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。 プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。 NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
400万勝負の高解像度細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発するカメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画防犯カメラ安達商事
26,980税込29,678
1個
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125機能リモートアクセス解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D画素数248万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
500万画素の高画質500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
超小型Wi-Fi遠隔カメラ Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラFugu(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応
スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラスマートカメラ 防水/どこでも設置カシムラ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」 平野商会スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」平野商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
スマートホームカメラ KJ-181 カシムラスマートホームカメラ KJ-181カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分付属品USBケーブル(約1m)質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルトプラネックスコミュニケーションズ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約215(ACアダプタ含まず)規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上表示オーバーレイ:日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf:3.6 mm、F:2.0設定方式WPS非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作範囲パン:345度、チルト:90度映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素LEDステータス耐水性なし動作湿度(%)15~85(結露なきこと)撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWPA2-AES使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)動作温度範囲(℃)0~50LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)音声圧縮方式G.711a画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転通信周波数帯域(GHz)2.4
ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズハイビジョン無線カメラ&モニターキャロットシステムズ(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ3台)マザーツール
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書形状防水・暗視型電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能IP66使用場所屋外再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
ハードディスクレコーダー JVCハードディスクレコーダーJVC
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台)マザーツール
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
42,980税込47,278
1個
当日出荷
防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
ソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセット Alterソーラーバッテリー無線カメラ&モニターセットAlter
53,980税込59,378
1台
当日出荷
今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。 モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。 専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。 アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32材質筐体:ABS樹脂形状BOX型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)ケーブル長(m)ソーラーパネル:3出力電圧(V)ソーラーパネル:6対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)保護等級IP55有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072バッテリー電圧(V)3.7(カメラ内蔵)視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-94対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m動作温度範囲(℃)-5~40ビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)
【ペタカメ】PPAT <N ゲージ用>車両搭載カメラ ブロードウォッチ【ペタカメ】PPAT <N>車両搭載カメラブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ仕様●マイク無し●技適:取得済付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル形状超小型質量(g)約10外形寸法(mm)約50×15×15対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上解像度1920×1080動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件)内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V)充電方式USB電源撮影距離(cm)10~∞使用場所室内連続動作時間約50分対応アプリケーション専用アプリ(無償)防水性なし画角撮影画角:対角約80度最低照度(Lux)撮影:10無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
CAR-101 専用増設カメラ AlterCAR-101 専用増設カメラAlter
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
用途CAR-101用増設カメラ仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)材質筐体:ABS樹脂形状防水・暗視型質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)保護等級IP55相当有効画素数200万画素記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし視野角水平85°/垂直45°検知距離(m)最長:約5撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)照度(Lux)可視光撮影:1以上使用場所屋外アズワン品番64-9111-95対応アプリケーション(専用)Ai SmartCamタッチパネル方式静電容量方式最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)変調方式FHSS通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り赤外線投光距離夜間撮影距離:約12mビデオフォーマットH.264データレート(Mbps)6電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)Wi-Fi接続機能なしモニターサイズ9インチLCD(1024×600)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品