すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.06(1)
0.4(2)
1(1)
5(1)
9.5(1)
10(1)
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)500
幅(mm)450
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策として
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
【抗菌】すきまパッキン 50cm 単品。気になるすき間に差し込むだけでほこりや水はねをブロック、接着剤などが不要なので取り外しも簡単です。
用途取り付け・取り外しが簡単なので、汚れが気になったら取り外してサッと水洗いできます。柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しているので、ハサミで簡単にカットできます。
材質本体:熱可塑性エラストマー
色ホワイト
質量(g)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×500×34
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1パック(4巻)
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。