絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • 槌屋(4)
  • ニトムズ(1)
  • HOJO(1)
テープ厚さ(mm)
  • 4(7)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
テープ幅(mm)
  • 6
  • 3.5(2)
  • 5(4)
  • 9(19)
  • 10(26)
  • 12(3)
  • 15(36)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(19)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(30)
  • 40(4)
  • 48(5)
  • 50(25)
  • 75(7)
  • 100(9)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ゴールド(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブロンズ(1)
テープ長さ(m)
  • 2(10)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
2・2.5・5・80・100
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(5)
その他・ゴム系・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
用途
  • 用途隙間用(10)
隙間用
粘着剤
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
4(7)
6(8)
7(1)
9(1)
9.5(2)
モヘヤシール すき間用 モノタロウモヘヤシール すき間用モノタロウ(25件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
すき間モヘヤシール 槌屋すき間モヘヤシール槌屋(26件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋すき間モヘアシール(屋外用)槌屋(9件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
網戸用すき間モヘアシール 槌屋網戸用すき間モヘアシール槌屋(4件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)槌屋(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
モヘアシール HOJOモヘアシールHOJO
469税込516
1巻(2.5m)ほか
翌日出荷
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
パイルフィット ニトムズパイルフィットニトムズ
399税込439
1個ほか
6日以内出荷
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)エスコ
515税込567
1個
欠品中
エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
すき間テープ(毛付) エスコすき間テープ(毛付)エスコ
820税込902
1巻
翌日出荷
しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
6x  9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒) エスコ6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状P型使用温度範囲(℃)-5~40
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
645税込710
1個
欠品中
エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944KD-101主な用途隙間用

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ