絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 槌屋(1)
テープ厚さ(mm)
  • 7
  • 0.06(1)
  • 0.4(2)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2.5(2)
  • 3(9)
  • 3.5(3)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(34)
  • 5.5(3)
  • 6(18)
  • 6.2(2)
  • 8(2)
  • 9(11)
  • 9.5(2)
  • 10(38)
  • 15(9)
  • 20(18)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
特長
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 防水(3)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
1・2・2.5・3
基材
  • ゴム系(4)
  • ナイロン(1)
ゴム系・ナイロン
用途
  • 用途隙間用(4)
隙間用
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
3(9)
4(16)
4.5(5)
5(34)
6(18)
7
9(11)
10(38)
15(9)
20(18)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(18件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋すき間モヘアシール(屋外用)槌屋(9件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
クッションソフトテープV型 ニトムズクッションソフトテープV型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープV型ブラウン ニトムズクッションソフトテープV型ブラウンニトムズ
49,980税込54,978
1セット(100個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7527

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ