絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 7
- 0.158(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.24(1)
- 0.4(2)
- 1(4)
- 1.5(3)
- 3(7)
- 4(14)
- 4.5(4)
- 5(27)
- 5.5(3)
- 6(16)
- 9(11)
- 9.5(2)
- 10(29)
- 15(8)
- 20(17)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 10(4)
- 12(1)
色
ブラウン(3)
ブラック(3)
特長
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 防水(3)
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
基材
- ゴム系(4)
- ナイロン(1)
ゴム系・ナイロン
用途
隙間用(4)
隙間用
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- ニトムズ(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- 槌屋(1)
ニトムズ・3M(スリーエム)・槌屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
3(7)
4(14)
4.5(4)
5(27)
6(16)
7
9(11)
10(29)
15(8)
20(17)
テープ厚さ(mm)をもっと見る

スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
すき間モヘアシール(屋外用)
槌屋(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
クッションソフトテープV型
ニトムズ¥499税込¥5491セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7色茶長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2