絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(57)
  • ニトムズ(33)
  • 槌屋(11)
  • TRUSCO(8)
  • (7)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • セメダイン(5)
  • 日本緑十字社(3)
  • マクセル(3)
  • コニシ(2)
  • ダイヤテックス(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • パネフリ工業(2)
  • アール(2)
  • イノアック(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
  • OKN(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.38(1)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(4)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 色ブラック(7)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(2)
  • 防水(2)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(5)
  • プラスチック(1)
その他・ゴム系・プラスチック
テープ長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 20(1)
0.5・1・2・20
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
塗装・養生用
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(2)
その他・アクリル系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.38(1)
5(4)
10(5)
15(3)
20(4)
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工(2件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
429税込472
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
全天テープEX-2 日東電工全天テープEX-2日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工
56,980税込62,678
1箱(70巻)ほか
19日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ