絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.38(1)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(4)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 色ブラック(7)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(2)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 20(1)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(7)
  • プラスチック(1)
その他・ゴム系・プラスチック
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
塗装・養生用
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(2)
その他・アクリル系
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(2)
  • ニトムズ(30)
  • エスコ(23)
  • 槌屋(11)
  • TRUSCO(8)
  • セメダイン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • (3)
  • コニシ(2)
  • ダイヤテックス(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 高森コーキ(2)
  • パネフリ工業(2)
  • オカモト(1)
  • マクセル(1)
  • OKN(1)
  • 東京防音(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.38(1)
5(4)
10(4)
15(3)
20(4)
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 全天テープEX-2 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープEX-2

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
    用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    81,980税込90,178
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
  • 高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    289,800税込318,780
    1箱(130巻)
    50日以内出荷
    耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。
    用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。トラスコ品番405-5111材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    249,800税込274,780
    1箱(240巻)ほか
    50日以内出荷
    耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。
    用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ