弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
外径(mm)54
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。