絞り込み
適合材
  • 樹脂
  • アルミ(8)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(8)
  • 木工(3)
  • 石材(3)
  • (6)
  • 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 220(2)
  • 320(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
厚さ(mm)
  • 10(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
  • レヂトン(1)
  • Axel(1)
レヂトン・Axel
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(8)
ガラス(4)
ステンレス(8)
木工(3)
樹脂
石材(3)
(6)
銅・真鍮(1)
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
ダイワラビン AxelダイワラビンAxel
1,798税込1,978
1箱(10本)ほか
12日以内出荷
研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。
用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

弾性研磨砥石