のり :「3M スプレー接着剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ弱粘着
成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6382
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色白
貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)80
塗布面積(m2)約12
吹出しパターン円形微粒子状
アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態缶
色透明
種類接着剤/エアーゾール
その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番293-0102
色黄色
不揮発分15%
貼合せ可能時間(両面)1分~30分
塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
軟化点(℃)150(耐熱)
適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)3.0
標準重ね塗り回数(回)1~3
建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番775-7514
材質主成分:クロロプレンゴム
色黄色
容量(mL)430
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ3 1128
1缶
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に
トラスコ品番216-9304
色濃い黄色 (乾いても消えません)
基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分22%
貼合せ可能時間両面:30秒~15分
塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)
吹出しパターン幅調整可の粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)1~2
1本(430mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。
生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
用途捺染作業の型紙の貼り付け
色白
容量(mL)430
主成分アクリルゴム
1箱(430mL×20缶)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです
カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に
材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン
主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。
カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に
粘着タイプ強粘着
材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン
容量(mL)430
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。