絞り込み
エコロジープロダクト
小物用クッションは、緩衝材として使用される梱包用品のことです。ポリスチレンや工業用でん粉などが素材として使用されており、緩衝材で使うのに適した硬さとなっています。昨今では、環境問題への配慮のために水に溶けて、土に還ることのできる素材を使用しているのが一般的です。様々な形状のものがあり、梱包用として使用されるため、一つの袋にまとめられているのが特徴。袋のサイズも様々で、小さなサイズのものから大きなものまであります。

トリコンmini
トリコン販売¥2,898税込¥3,1881袋(1900粒)5日以内出荷商品の隙間にぴったりはまり、必要以上に幅を取らないので梱包が小さく収まります。材質ポリエステル・ポリエチレンラミネート、緩衝材:エアーRoHS指令(10物質対応)対応
EPスペーサー 1409T40 グレー
サンコー(三甲)¥9,498~税込¥10,448~1個翌日出荷から翌々日出荷帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。厚さ(mm)40色グレー
エコプラスハード小袋Mサイズ
エコプラス¥119~税込¥131~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス 大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。 エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。 エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。 土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。RoHS指令(10物質対応)対応