小物用クッションは、緩衝材として使用される梱包用品のことです。ポリスチレンや工業用でん粉などが素材として使用されており、緩衝材で使うのに適した硬さとなっています。昨今では、環境問題への配慮のために水に溶けて、土に還ることのできる素材を使用しているのが一般的です。様々な形状のものがあり、梱包用として使用されるため、一つの袋にまとめられているのが特徴。袋のサイズも様々で、小さなサイズのものから大きなものまであります。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(23件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1パック(120袋)ほか
    翌々日出荷
    クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
    機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • アローエコクッション 矢崎総業

    アローエコクッション

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1式(1袋)ほか
    4日以内出荷
    柔らかいまゆ型の緩衝材です。 印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 そのまま手軽に使える便利な「小袋タイプ」と、必要な分だけ使える「バラタイプ」からお選びいただけます。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合
    用途次のような製品の輸送時における緩衝材(パッキン)として ・工具・金属製品(切削工具・各種工具類など) ・精密機器(電子機器・計測器など) ・音響機器(スピーカー・マイクなど) ・小型部品(ねじ部品・金属パーツ・精密部品など) ・ガラス製品・われもの(ガラス容器・試験管など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコホールド ストロパックジャパン

    エコホールド

    ストロパックジャパン(3件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1パック
    3日以内出荷
    原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
    用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(19件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1パック(400L)
    翌々日出荷
    ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
    内容量(L)約400パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • エコ緩衝材 Mサイズ アズワン

    エコ緩衝材 Mサイズ

    アズワン
    ¥1,535~税込¥1,689~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
    主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
    材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)袋:約250×300
  • ワンダークッション 三友

    ワンダークッション

    三友(4件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    荷物の隙間を埋めるパッキン材として
  • 緩衝材 アスパックサラサラ (R) ハイランドMP

    緩衝材 アスパックサラサラ (R)

    ハイランドMP(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
  • 緩衝材 バラ状タイプ モノタロウ

    緩衝材 バラ状タイプ

    モノタロウ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(192L)ほか
    当日出荷
    クッション性が高いことはもちろん、材料にコーンスターチを使用しているため、嫌な臭いが少なく、環境にも配慮したバラ緩衝材です。 また、ポリプロピレンの性質により水や湿気に強く、四季を通じてご使用いただけます。 用途や隙間の大きさに合わせて選べるよう、小袋タイプは3種類のサイズをラインアップしており、小袋がないバラタイプもご用意しています。 梱包はダンボール箱入りのため、保管時に倒れにくく、積み重ねも可能で、保管スペースの削減にもつながります。 さらに、小袋タイプのダンボール下部には取り出し口を設けており、作業時の使い勝手にも配慮しています。 個人宅様への配送も可能です。
    寸法(mm)約25×40機能可燃物、耐湿性再生材使用使用
  • ハート型プチクッション プラダンのヤマコー

    ハート型プチクッション

    プラダンのヤマコー
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(1kg)
    6日以内出荷
    贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
    用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
  • エコプラスハード小袋Mサイズ エコプラス

    エコプラスハード小袋Mサイズ

    エコプラス
    ¥119~税込¥131~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス 大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。 エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。 エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。 土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPスペーサー  1409T40 グレー サンコー(三甲)

    EPスペーサー 1409T40 グレー

    サンコー(三甲)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
    用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。厚さ(mm)40色グレー
  • トリコンmini トリコン販売

    トリコンmini

    トリコン販売
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(1900粒)
    5日以内出荷
    商品の隙間にぴったりはまり、必要以上に幅を取らないので梱包が小さく収まります。
    材質ポリエステル・ポリエチレンラミネート、緩衝材:エアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダークッション 2L 三友

    ワンダークッション 2L

    三友
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    紙から作られた環境に優しい緩衝材です。
    用途梱包する際のすき間を埋める緩衝材です。幅(mm)300奥行(mm)340
  • エコマザー ティエスピー

    エコマザー

    ティエスピー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1パックほか
    7日以内出荷
    エコマザーは天然素材から生まれた無公害性の新緩衝材です。主原料は環境への負荷が少ない天然素材コーンスターチ(トウモロコシの澱粉)を使用。有害ガス・ダイオキシンなどを発生させない。一般ゴミとして処理できる。『詰める』・『敷く』・『巻く』・『包む』選べる4つの機能。梱包時、静電気の発生原因とならない。.。発泡スチロール等ケミカル製品の代替品としての用途は無限。結合材に生分解性樹脂を使用すれば土中分解させることが可能。
    用途緩衝材など材質コーンスターチ(トウモロコシの澱粉)色白
小物用クッション