電路支持材/支持金具 :「アルミ 棚」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
親桁どうしの電気的接続を行います。
親桁を加工することなくアースボンド線の取り付けが行えます。
仕様(ボンド線本体)銅線用圧着端子付IV線
種別ステンレス鋼製ねじ、接続金具付
色(電線被覆)緑
適合(ラック)10AR
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)81
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
適合(ケーブルラック)15AR
材質アルミニウム合金
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。
明るい黄色で注意喚起します。
アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□
材質ポリエチレン
色黄
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)126.5
定尺(m)3
1本
¥6,498
税込¥7,148
16日以内出荷
ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
長さ(mm)補強子桁:1002
寸法L(mm)540
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)176.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)145
寸法H1(mm)32.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。
材質アルミニウム合金
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ
取付適合ボルトM10
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
16日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。