電路支持材/支持金具 :「二重天井用金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アウトレットボックスの中心で吊れます。
吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
回収して再使用できます。
天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。
吊りボルトへのボックス支持もできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。
クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
¥118
税込¥130
3日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
高さ調整は最大30mmまで調整できます。
適合W3/8
材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)36
適合フランジ厚(mm)3~10
適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
適合インサート:W3/8
材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき
ねじ寸法なべM5×12
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。