21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
519 税込571
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

1個
489 税込538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
1個
619 税込681
当日出荷

胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工 動画あり
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管支持架台(道路壁面用) ネグロス電工 動画あり
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題 適合ドリル径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)コンクリート部:40 クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷