電路支持材/支持金具 :「CS」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。 バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合穴径(Φmm)6
1箱(50個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
適合パイラック 材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷

ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)2
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
199 税込219
16日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。 金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。
適合DBC1DBC1U
1袋(20個)
459 税込505
4日以内出荷

フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
1パック(20個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工開口部注意シール
開口部があることに注意を促すステッカーです。
サイズ(mm)160×50
1袋(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨) 材質ポリプロピレン グレー
1箱(10個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5 許容静荷重(N[kgf])49[5] 適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合ダクター/D1A 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
材質66ナイロン 適合バンド幅(mm)6以下
1箱(10個)ほか
479 税込527
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ネグロス電工フックボルト
適合(カバークランプ)SD-CVCS□、Z-CVCS□、S-CVCS□ 材質ステンレス鋼 質量(kg)0.06 ラック幅(mm)200~800
1セット
759 税込835
3日以内出荷

1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10 材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(20個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。
1パック(20個)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。 材質(本体)ポリエチレン
1袋(5個)ほか
419 税込461
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工止水プレート
H485 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング