電路支持材/支持金具 :「CS」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
商品豆知識
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。
トラスコ品番477-4493
材質ナイロン66
幅(mm)11.4
色ナチュラル
高さ(mm)6.4
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)9.4
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)6.4
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)9.4
横(mm)11.4
1箱(2袋×1000個)
¥85,980
税込¥94,578
21日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。