2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 トラスコ品番849-0796 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法H(mm)23 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)42 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)10 寸法T(mm)3.5 寸法R(mm)2.5 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)20 使用荷重(kN)0.1
1個
799 税込879
翌日出荷