絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • ネグロス電工(1,775)
  • 未来工業(664)
  • カナフジ電工(659)
  • 南電機(310)
  • エスコ(166)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • 日動電工(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(63)
  • 東京富士商会(30)
  • 協進電機(27)
  • コノエ(26)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • 三桂製作所(23)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • イワブチ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチアングル L型 JAPPY

    マルチアングル L型

    JAPPY(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)2400
  • Bキャップ JAPPY

    Bキャップ

    JAPPY
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
  • 片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(VVFケーブル用)

    JAPPY(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100個)
    当日出荷
    VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • U型ケーブルハンガー JAPPY

    U型ケーブルハンガー

    JAPPY
    61税込67
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具
    材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)
  • U型カナグ JAPPY

    U型カナグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
    長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
  • 片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷から翌日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,498税込1,648特価
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • ステップル JAPPY

    ステップル

    JAPPY
    459税込505
    1箱(100個)
    当日出荷
  • パイピタ JAPPY

    パイピタ

    JAPPY
    679税込747
    1パック(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
    許容静荷重(N[kgf])49[5]
  • Gキャップ JAPPY

    Gキャップ

    JAPPY
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
  • 接地極付抜止コンセントプラグ JAPPY

    接地極付抜止コンセントプラグ

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
    材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂
  • ボルトキャップくんB JAPPY

    ボルトキャップくんB

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
  • ブラケット JAPPY

    ブラケット

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(25個)
    翌日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • 樹脂アンカープラグ JAPPY

    樹脂アンカープラグ

    JAPPY
    489税込538
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷
  • アングル L型アングル・U型金具 JAPPY

    アングル L型アングル・U型金具

    JAPPY(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
    仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
  • ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPY

    ライティングダクト 抜止コンセントプラグ

    JAPPY
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    抜止コンセントが付いたコンセントプラグです。ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • 吊りボルトタイ JAPPY

    吊りボルトタイ

    JAPPY
    3,198税込3,518
    1袋(50本)
    翌日出荷
    吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
    用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
  • ネジネジくん JAPPY

    ネジネジくん

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌日出荷
    軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き
    用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
  • エンドキャップ JAPPY

    エンドキャップ

    JAPPY
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
  • スプラインコンセント JAPPY

    スプラインコンセント

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    ライティングダクトに簡単設置。伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能
    全長(m)0.8~1.8定格容量15A/125V取付け方法ライティングダクト専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×50
  • 樹脂サドル10mm用 JAPPY

    樹脂サドル10mm用

    JAPPY
    599税込659
    1袋(20個)
    翌日出荷
    比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
    用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます材質POM(ポリアセタール成形品)適合バンド幅(mm)10適合径(Φmm)40以下
  • チャンネルマウント JAPPY

    チャンネルマウント

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌日出荷
    インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
    用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
  • 二重天井用ケーブル支持材UFOインサート JAPPY

    二重天井用ケーブル支持材UFOインサート

    JAPPY
    879税込967
    1袋(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • サドル JAPPY

    サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(20個)
    翌日出荷
  • トグル型ファスナー JAPPY

    トグル型ファスナー

    JAPPY
    2,898税込3,188
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷
電路支持材/支持金具