電路支持材/支持金具 :「ブラケット」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工ブラケット
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工ブラケット
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法A(mm)800 板厚(mm)3.2 許容静荷重(N[kgf])2451(250)
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネグロス電工ブラケット
材質JIS H4100アルミニウム合金の板 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。 連結OK!ブラケット1B・2B・3Bは、2段吊りができます。
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 板厚(mm)3.2 適合ラック幅(mm)900
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□ 材質ポリエチレン
1個
199 税込219
翌々日出荷

ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ 取付適合ボルトM10
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)


用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。 材質JIS H4100アルミニウム合金の板 表面処理アルマイト処理クリア塗装 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上 セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
4,398 税込4,838
16日以内出荷

3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)