電路支持材/支持金具 :「配管支持金具」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷



1個
519 税込571
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)4.1 30(40×30) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)2
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管支持架台(道路壁面用) ネグロス電工 動画あり
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題 適合ドリル径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)コンクリート部:40 クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個 材質SUS304 長さ(mm)2400 幅(mm)40 穴径(Φmm)(小判)11 幅A(mm)44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)