カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 形鋼用配線・配管部材(73)
- 天井用金具(2)
- ケーブル支持具(11)
- 照明・支持金具(79)
- ケーブルラック(11)
- モールダクト(1)
- レースウェイ(2)
- 吊り金具/振れ止め金具(15)
- チャンネル金具(1)
- ケーブルカッシャー(2)
- 電路支持材/支持金具
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- 未来工業(89)
- ネグロス電工(51)
- 因幡電工(1)
- コノエ(26)
- エスコ(12)
- サワタ(6)
- 南電機(3)
- 水本機械製作所(2)
- 協進電機(2)
- カナフジ電工(2)
- アカギ(1)
- 日栄インテック(1)
- 国元商会(1)
エコロジープロダクト
電路支持材/支持金具 :「h鋼」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。

ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)翌日出荷吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥4,598~税込¥5,058~1セット(10個)翌日出荷吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。適合ボルト径W3/8
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ケーブルカッシャー(H型鋼用)
未来工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
7-30m厚用 H鋼支持金具
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
H形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
H形鋼用吊り金具
南電機¥559税込¥6151個翌々日出荷ハンガー開口部を下向けにH形鋼フランジ部に支持し、吊りボルトを下げるボルトを下げる金具です。(適合フランジ厚は7~30mm)。ハンガー開口部を上向にH形鋼フランジ部に支持し、ハンガーサドルを拝観できます。(適合フランジ厚は7~20mm)
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
ケーブルクリップ( H・L形鋼用)
未来工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。色ベージュ(本体特殊塗装)許容静荷重(N[kgf])981[100]
H形鋼用吊り金具 溶融亜鉛
南電機¥789税込¥8681個翌々日出荷ハンガー開口部を下向けにH形鋼フランジ部に支持し、吊りボルトを下げるボルトを下げる金具です。(適合フランジ厚は7~30mm)。ハンガー開口部を上向にH形鋼フランジ部に支持し、ハンガーサドルを拝観できます。(適合フランジ厚は7~20mm)
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥119~税込¥131~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 角度調整ができます。






























![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)