カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電路支持材/支持金具
          • 形鋼用配線・配管部材(37)
          • 照明・支持金具(2)
          • ケーブルラック(11)
          • 吊り金具/振れ止め金具(15)
          • チャンネル金具(1)
          • ケーブルカッシャー(2)

電路支持材/支持金具 :「h鋼」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
  • h鋼 クランプ
  • h鋼 吊り金具
  • h鋼 クリップ
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ダクター支持金具 ネグロス電工ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1セット(2個組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)ネグロス電工
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
699税込769特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組]ネグロス電工
429税込472
1組
当日出荷から4日以内出荷
エイム補強金具H アカギエイム補強金具Hアカギ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-Wネグロス電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
12,980税込14,278
1セット(100個)
当日出荷
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
759税込835特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)クランプ本体ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
H形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
ケーブル滑車用ストッパー(100-150mmH形鋼用) エスコケーブル滑車用ストッパー(100-150mmH形鋼用)エスコ
5,140税込5,654
1個
当日出荷
エスコ品番EA947GA-82
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
吊り金具(H形・I型鋼用)セット品 ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)セット品ネグロス電工
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)適合フランジ厚(mm)8~35
つりっこキング B(R) サワタつりっこキング B(R)サワタ
33,980税込37,378
1ケース(100個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 スーパーラビットZ型母屋 JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
449税込494
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。
材質ステンレス鋼
パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
つりっこキングⅡ B-C(R) サワタつりっこキングⅡ B-C(R)サワタ
44,980税込49,478
1ケース(60セット)
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
699税込769
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用)ネグロス電工
549税込604
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
カバークランプ ネグロス電工カバークランプネグロス電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12水本機械製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
つりっこ1号(R) Aタイプ サワタつりっこ1号(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
つりっこ2号(R) Aタイプ サワタつりっこ2号(R) Aタイプサワタ
39,980税込43,978
1ケース(350個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
つりっこV(R) Aタイプ サワタつりっこV(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
h鋼特集
おすすめ人気ランキング
電路支持材/支持金具