支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
樹脂片サドル マグネット付ラクテム当日出荷から5日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ スタンダードインサートクリップ翌々日出荷
床、壁、天井等のパイプを支持できます。
本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ 万能インサートクリップ¥1,398~税込¥1,538~
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ シングルインサートクリップ翌々日出荷
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。
床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。
ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
インサートクリップ ダブルホールドインサートクリップ翌々日出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3