絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • POFC(1)
芯数(C)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 18
  • 1(90)
  • 1.5(34)
  • 2(136)
  • 3(101)
  • 5(236)
  • 10(534)
  • 15(98)
  • 20(411)
  • 25(49)
  • 30(307)
  • 35(25)
  • 40(161)
  • 50(374)
  • 60(147)
  • 61(33)
  • 70(147)
  • 80(140)
  • 90(138)
  • 100(521)
  • 200(152)
  • 色カラー(1)
カラー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
8,598税込9,458
1本
当日出荷から35日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯アクア色
電線/ケーブル