絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 金子コード(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 28(1)
芯数(C)
  • 68(1)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(3)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 34
  • 1(57)
  • 2(78)
  • 3(72)
  • 4(71)
  • 5(76)
  • 6(48)
  • 7(51)
  • 8(42)
  • 10(74)
  • 12(37)
  • 13(6)
  • 14(3)
  • 15(41)
  • 16(3)
  • 18(25)
  • 20(41)
  • 25(24)
  • 30(20)
  • 50(4)
  • -(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ金子コード
369,800税込406,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
73,980税込81,378
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
149,800税込164,780
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
電線/ケーブル