絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.52(6)
導体外径(Φmm)
  • 3.06
  • 0.4(34)
  • 0.5(42)
  • 0.65(33)
  • 0.7(38)
  • 0.9(90)
  • 0.95(27)
  • 1.1(125)
  • 1.2(70)
  • 1.5(144)
  • 1.6(67)
  • 1.8(127)
  • 1.9(34)
  • 2(63)
  • 2.4(42)
  • 2.5(57)
  • 3(39)
  • 3.1(61)
  • 3.7(43)
  • 4.9(30)
  • 7(27)
  • 色カラー(5)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
55,980税込61,578
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-58及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黒定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)58.5仕上外径(mm)4.95標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)68導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.06導体公称断面積(mm2)5.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
55,980税込61,578
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-60及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黄定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)58.5仕上外径(mm)4.95標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)68導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.06導体公称断面積(mm2)5.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
55,980税込61,578
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-62及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:白定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)58.5仕上外径(mm)4.95標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)68導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.06導体公称断面積(mm2)5.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
55,980税込61,578
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-57及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:青定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)58.5仕上外径(mm)4.95標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)68導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.06導体公称断面積(mm2)5.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
55,980税込61,578
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-59及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:緑定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)58.5仕上外径(mm)4.95標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)68導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.06導体公称断面積(mm2)5.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
55,980税込61,578
1巻(153m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-61及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:赤定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)58.5仕上外径(mm)4.95標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)68導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.8導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.06導体公称断面積(mm2)5.52絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015埋込ストレ-トライン オーナンバUL1015埋込ストレ-トラインオーナンバ
59,980税込65,978
1巻(153m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
電線/ケーブル