絞り込み
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 24(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 1.25(1)
  • 60(14)
長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 9.3
  • 0.4(30)
  • 0.5(37)
  • 0.65(29)
  • 0.7(34)
  • 0.9(74)
  • 1.1(94)
  • 1.2(64)
  • 1.5(102)
  • 1.6(68)
  • 1.8(100)
  • 2(57)
  • 2.4(34)
  • 2.5(37)
  • 2.6(25)
  • 3(40)
  • 3.1(40)
  • 3.6(25)
  • 3.7(28)
  • 4.4(24)
  • 5.5(24)
  • 色カラー(1)
  • 色(12)
対数(P)
  • 12(1)
12
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 三ツ星(1)
  • タツタ電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 金子コード(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・タツタ電線・ユーボン・金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルDC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
94,980税込104,478
1巻(10m)
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
41,980税込46,178
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボンビニールキャブタイヤ(VCTF)ユーボン
9,898税込10,888
1巻(10m)
3日以内出荷から22日以内出荷
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
51,980税込57,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
92,980税込102,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
139,800税込153,780
1巻(10m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
149,800税込164,780
1巻(10m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600芯数(C)4材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
78,980税込86,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600芯数(C)2材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
129,800税込142,780
1巻(10m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
159,800税込175,780
1巻(10m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600芯数(C)4材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
74,980税込82,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
66,980税込73,678
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
電線/ケーブル