絞り込み
ブランド
  • ミリオン(共和)(3)
  • 潤工社(1)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08
  • 0.2(39)
  • 0.3(90)
  • 0.5(136)
  • 0.75(225)
  • 1.25(239)
  • 2(226)
  • 3.5(146)
  • 5.5(122)
  • 8(97)
  • 14(106)
  • 16(31)
  • 18(28)
  • 20(33)
  • 22(113)
  • 24(34)
  • 26(28)
  • 28(24)
  • 38(76)
  • 60(60)
  • 100(45)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 152.5(1)
  • 915(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.36(1)
  • 0.38(5)
  • 色カラー(5)
  • 色(4)
  • 色(6)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
2・3・5・7・10・14・18・20・25・34
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
11,980税込13,178特価
1巻(1525m)
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
24,980税込27,478
1巻
105日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
9,398税込10,338
1巻(915m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)
9,998税込10,998
1巻(915m)
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
8,898税込9,788
1巻(610m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
電線/ケーブル