電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
?ULの難燃性VW-2及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-9及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:紫
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-8及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-10及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-6及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:白
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-3及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:青
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-7及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:茶
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-4及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黄
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-5及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)11.1
仕上外径(mm)2.45
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5
導体構成(本/mm)17/0.16
導体外径(Φmm)0.76
導体公称断面積(mm2)0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
RoHS
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧30 V ac/dc
材質(シース)PVC
保護等級IP65、IP67
シールドシールドなし
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3106
色黒
全長(m)10
芯数(C)4
アズワン品番65-7423-27
導体公称断面積(mm2)0.34
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
芯数(C)4
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:225-2964
色グレー
全長(m)2
芯数(C)4
アズワン品番65-7430-66
導体外径(Φmm)5
導体公称断面積(mm2)0.34
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。
色ホワイト
芯数1C
全長(m)305
定格600V
絶縁体厚さ(mm)0.81
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。
色ホワイト
芯数1C
全長(m)305
定格300V
絶縁体厚さ(mm)0.42
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。