電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線¥24,980税込¥27,478特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,678特価
1巻(305m)
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330日星電気¥9,298~税込¥10,228~
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~
1巻(305m)
5日以内出荷から79日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付大栄電線工業¥29,980~税込¥32,978~
1巻(100m)
4日以内出荷から48日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤPROTERIAL(プロテリアル)5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り大電¥12,980~税込¥14,278~
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り大電¥11,980~税込¥13,178~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業¥18,980~税込¥20,878~
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)¥28,980~税込¥31,878~
1巻(305m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)¥159,800税込¥175,780
1巻(305m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)¥19,980~税込¥21,978~
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用シース色黒定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V)AC2000/5分間標準長さ(m)100
600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)¥16,980~税込¥18,678~
1巻(10m)
5日以内出荷
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用シース色黒定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V)AC2000/5分間標準長さ(m)100
多関節ロボットシールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥22,980~税込¥25,278~
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
多関節ロボットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,998~税込¥10,998~
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応