電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
1巻
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
1巻(100m)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AS-17
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 定格電圧(V)600 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム シールド シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
9,398 税込10,338
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-502
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 エスコ品番EA940AS-16
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 エスコ品番EA940AS-12
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-503
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
RoHS
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶 定格600V 全長(m)2 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-501
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)5 エスコ品番EA940AS-11
1個
825 税込908
当日出荷

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80
1巻(10m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 外寸(mm)1.4 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)